配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「締め付け ゴム」の検索結果
。コーティング部分はゴムコーティングとなり、密着をより強くし油漏れを防ぐ事を目的としております。耐熱(熱に強い)、耐油(油による劣化を防ぐ)という機能はございません。
仕様●外径×内径×厚み:21×12.2×1.7mm●材質:アルミ+コーティング(ゴム)●入数:10個●締付トルク:30N・m●汎用品●コック外径12mm
アズワン品番65-9326-26
1箱(10個)
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト
高さ(mm)38
材質(本体)SUS304
呼び径40A
ねじ径G1-1/2×11-1/2T
外径(Φmm)73
摺合せ73
呼び径(A)40
アズワン品番65-2128-24
1個
¥1,660
税込¥1,826
欠品中
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/4inchPT
エスコ品番EA140AD-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク90
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/8inchPT
適合EA140BA-2~8用
エスコ品番EA140AA-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク120
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140AG-3
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク220
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/2inchPT
適合EA140BB-2~8用
エスコ品番EA140AB-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク600
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
セット内容菊型カゴ付
材質本体:SUS304、カゴ:SUS304・合成ゴム 締付ナット:亜鉛ダイカスト
高さ(mm)58.1
材質(本体)SUS304
質量(g)320
呼び径40A
ねじ径G1-1/2普通ねじ
呼び40A
外径(Φmm)114.5
上部外径(Φmm)114・5
アズワン品番64-7852-30
1個
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
セット内容ゴム巻きフタ付き
材質本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト
質量(g)365
ねじ径G1-1/2
呼び40A
取付寸法(mm)Φ84.4
上部外径(Φmm)114.5
アズワン品番64-7852-31
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140BC-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク120
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140AC-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク120
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140BE-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク220
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/4inchPT
エスコ品番EA140BC-6
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク500
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/4inchPT
エスコ品番EA140BG-6
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.4
最大締付トルク900
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/4inchPT
エスコ品番EA140AD-6
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク500
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1inchPT
エスコ品番EA140AD-8
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク700
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥4,240
税込¥4,664
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/4inchPT
エスコ品番EA140AC-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク90
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1/4inchPT
エスコ品番EA140BE-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク140
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1/4inchPT
エスコ品番EA140BG-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク140
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/2inchPT
エスコ品番EA140AE-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク600
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1/2inchPT
エスコ品番EA140BG-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク600
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/2inchPT
エスコ品番EA140AD-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク300
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140BD-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク120
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140AE-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク220
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1inchPT
エスコ品番EA140BC-8
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク700
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥9,180
税込¥10,098
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1inchPT
エスコ品番EA140AC-8
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク700
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1/4inchPT
エスコ品番EA140BD-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク90
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1/2inchPT
エスコ品番EA140BD-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク300
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140AD-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク120
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/4inchPT
エスコ品番EA140BE-6
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.4
最大締付トルク900
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/4inchPT
エスコ品番EA140AG-6
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.4
最大締付トルク900
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1inchPT
エスコ品番EA140BD-8
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク700
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥9,180
税込¥10,098
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1inchPT
エスコ品番EA140BE-8
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.4
最大締付トルク1200
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/4inchPT
エスコ品番EA140AG-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク140
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/2inchPT
エスコ品番EA140AC-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク300
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1/2inchPT
エスコ品番EA140BE-4
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク600
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/4inchPT
エスコ品番EA140AE-6
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.4
最大締付トルク900
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ3/4inchPT
エスコ品番EA140AC-6
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)2.9
最大締付トルク500
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1inchPT
エスコ品番EA140BG-8
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.4
最大締付トルク1200
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ1/4inchPT
エスコ品番EA140BC-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク90
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグプラグ
取付ねじ1/4inchPT
エスコ品番EA140AE-2
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)7.4
最大締付トルク140
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。