配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「逆止弁 40A」の検索結果
エスコ品番EA465LS-15
形状ストレート
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.57
接続G(PF)
使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア
ハンドル形状ハンドル無し
バルブストレーナー付逆止弁
1個
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE
材質(本体)SCS14
材質(キャップ)SCS14
材質(ディスク)SCS14
材質(ピン)SUS316
アズワン品番64-7851-19
ねじ径Rc1・1/2”
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
寸法(mm)L:100、H:56
質量(kg)0.9
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))
材質(弁体)青銅鋳物(CAC)
アズワン品番64-7851-26
ねじサイズRc1・1/2"
材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
材質スクリーン:CAC
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5
アズワン品番64-7851-46
ねじサイズRc1・1/2"
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
材質(本体)CC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5
材質(ボール)NBR
材質(キャップ)CC
材質(ジスク)NBR
材質(ボンネット)CC
アズワン品番64-7851-51
ねじサイズG1・1/2"
1個
¥6,910
税込¥7,601
翌日出荷
エスコ品番EA465A-14
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0
接続Rc
使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。