SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
排水ヘッダーからの横枝管(50A)の均列配管が行えます。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。配管支持が交互になってしまう問題を解決し、Aピン数・穴あけ施工を減少しました。(2連で2本減少)。配管レベル調整を一度に行えるため、従来よりレベル調整が容易になりました。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
取付穴径(Φmm)5×7
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)25
適合管外径(Φmm)34
幅(mm)25
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)100
適合管外径(Φmm)114.3
幅(mm)25
1個
¥4,770
税込¥5,247
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)80
適合管外径(Φmm)89.1
幅(mm)25
1個
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)32
適合管外径(Φmm)42.7
幅(mm)25
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)15
適合管外径(Φmm)21.7
幅(mm)25
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)40
適合管外径(Φmm)48.6
幅(mm)25
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)50
適合管外径(Φmm)60.5
幅(mm)25
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)20
適合管外径(Φmm)27.2
幅(mm)25
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
材質SPHC鋼製(三価クロメートメッキ)
全長(mm)900
寸法D(Φmm)40(穴)
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
材質SPHC鋼製
寸法D(Φmm)40(穴)
メーカー篠原電機
銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。