配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「配線 接続 部品」の検索結果
関連キーワード
持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)。電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本
付属品ショルダーベルト
幅(mm)430
質量(kg)13.5
高さ(mm)352
出力(kW)1.45
種類小形・軽量
奥行(mm)350
電流(A)14.5
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1450
タンク容量(L)8
最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2)
型番EC1245H3(CTN)
最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2)
空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個
電源コード(m)2.5
騒音値(dB)59(静音モード/55)
電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付]
吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)
制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2)
回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpm
アズワン品番65-3881-99
シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
1台
¥178,100
税込¥195,910
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。