特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140E-11 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
655 税込721
当日出荷

1個
240 税込264
翌日出荷

用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) エスコ品番EA140DG-13 20型 使用圧力1.47 タケノコ径(Φmm)11
1個
780 税込858
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EE-11 使用温度範囲(℃)-20℃~80℃ 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
1,250 税込1,375
当日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-3 径(Φmm)11(タケノコ) 寸法L(mm)58 呼び径3/8inch 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)30 寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

1個
770 税込847
翌日出荷


用途低圧・低トルク向け 材質バンド:430SS、スクリュー:カーボンスチール 厚さ(mm)0.5 適合外径(Φmm)7~11 バンド幅(mm)6.5 適合径(Φmm)7~11 アズワン品番64-7850-85 入数10個 ねじサイズ六角(+)ねじ5
1袋(10個)
330 税込363
当日出荷

1個
特価
599 税込659
当日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RD-11 質量(g)109 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

1個
190 税込209
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)10 アズワン品番64-7819-83 タケノコ径(Φmm)11
1個
395 税込435
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)97 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-35 タケノコ径(Φmm)11
1個
985 税込1,084
翌日出荷

1個
330 税込363
当日出荷

1個
225 税込248
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径R(PT)1/2” エスコ品番EA141AS-113 使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)11
1個
910 税込1,001
翌日出荷


仕様適合ホース内径:7/16"(11mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-60 入数1個
1個
530 税込583
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) イエロー 質量(g)97 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-45 タケノコ径(Φmm)11
1個
985 税込1,084
翌日出荷


1個
640 税込704
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)10 アズワン品番64-7819-74 タケノコ径(Φmm)11
1個
250 税込275
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)158 内径(Φmm)11 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-30
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)158 内径(Φmm)11 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-27
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

1個
800 税込880
翌日出荷

1個
360 税込396
翌日出荷

1個
225 税込248
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
4,450 税込4,895
8日以内出荷


材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)97 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-50 タケノコ径(Φmm)11
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)10 アズワン品番64-7819-78 タケノコ径(Φmm)11
1個
395 税込435
翌日出荷

仕様適合ホース内径:7/16"(11mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-65 入数1個
1個
550 税込605
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)97 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-40 タケノコ径(Φmm)11
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)158 内径(Φmm)11 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-24
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷


材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)158 内径(Φmm)11 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-33
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷


流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)6×11 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DC-62 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6 外径(Φmm)11
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

1個
875 税込963
当日出荷