特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
155 税込171
当日出荷

1セット(10個)ほか
920 税込1,012
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


材質430SS バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-70 入数2個 ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4" 適合ホース径(Φmm)8~16
1袋(2個)
70 税込77
当日出荷

材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HB-42 バンド厚さ(mm)0.6 ハンドル色オレンジ 適合ホース径(Φmm)2018~10~16
1個
145 税込160
当日出荷

材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HB-46 バンド厚さ(mm)0.6 ハンドル色オレンジ 適合ホース径(Φmm)16~27
1個
155 税込171
当日出荷

材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.9 ホース長さ(m)10 使用流体 アズワン品番64-7818-12 適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
2,600 税込2,860
当日出荷

材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼 厚さ(mm)0.6 ねじ寸法六角(+)ねじ:7mm バンド幅(mm)12 適合径(Φmm)16~25 入数10個
1袋(10個)
795 税込875
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼 厚さ(mm)0.6 ねじ寸法六角(+)ねじ:7mm バンド幅(mm)9 トルク調整範囲(N・m)2.5~3.5 適合径(Φmm)10~16 入数10個
1袋(10個)
560 税込616
当日出荷

エスコ品番EA463AA セット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個 材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレン ケース寸法(mm)255×190×40
1セット
7,840 税込8,624
当日出荷

材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ) エスコ品番EA463HC セット内容(適合ホース径)8~12mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)10~16mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)12~20mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)16~25mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)20~32mm・(バンド幅)9mm・10個、(適合ホース径)25~40mm・(バンド幅)9mm・10個、(適合ホース径)32~50mm・(バンド幅)9mm・10個 ケース寸法(mm)330×230×70(H) バンド厚さ(mm)0.6
1個
14,500 税込15,950
翌々日出荷

VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
1ケース(10個)
880 税込968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に 軸径(Φmm)16 全長(mm)1000 質量(kg)2.2 アズワン品番64-7868-82 ピン開き(mm)最小40~最大75
1個
14,700 税込16,170
当日出荷

材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.9 ホース長さ(m)20 使用流体 アズワン品番64-7818-13 適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
5,200 税込5,720
翌日出荷

材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.9 ホース長さ(m)30 使用流体 アズワン品番64-7818-14 適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
7,800 税込8,580
翌日出荷

1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)1 取付ねじR1/2" 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合ホース内径(Φmm)16 アズワン品番64-7847-38 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)16
1個
2,500 税込2,750
当日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)900 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)16 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-36
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.9 ホース長さ(m)60 使用流体 アズワン品番64-7818-15 適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
13,000 税込14,300
翌日出荷

。PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。
仕様●適合管:MFS-16E●適合径(mm):23●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5mm●カラー:ベージュ アズワン品番65-9317-09
1箱(5個)
375 税込413
翌日出荷

材質金属 シルバー ホース径(Φmm)16 アズワン品番64-7853-21 ねじサイズエルボ側:G1/2"、ヘッド側:Rp1/2"
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

材質樹脂 ライトグレー ホース径(Φmm)16 取付ネジ径G1/2" アズワン品番64-7853-18 ねじサイズG1/2"
1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

材質樹脂 ライトグレー ホース径(Φmm)16 取付ネジ径G1/2" アズワン品番64-7853-19 ねじサイズG1/2"
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

材質金属 シルバー ホース径(Φmm)16 アズワン品番64-7853-22 ねじサイズエルボ側:G1/2"、ヘッド側:Rp1/2"
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

材質樹脂 メタル調シルバー ホース径(Φmm)16 取付ネジ径G1/2" アズワン品番64-7853-20 ねじサイズG1/2"
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-126 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)16
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA141A-136 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)16
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

1袋(2個)
135 税込149
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/4” エスコ品番EA141A-140 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)16
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

1袋(10個)
570 税込627
翌日出荷

1袋(2個)
150 税込165
翌日出荷

1袋(10個)
630 税込693
翌日出荷

仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に 軸径(Φmm)16 全長(mm)1500 質量(kg)2.94 アズワン品番64-7868-83 ピン開き(mm)最小40~最大75
1個
16,200 税込17,820
当日出荷

材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ) バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HC-25 バンド厚さ(mm)0.6 適合ホース径(Φmm)16~25
1個
300 税込330
翌々日出荷

材質430SS バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-77 入数10個 ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4" 適合ホース径(Φmm)8~16
1袋(10個)
285 税込314
当日出荷

材質バンド:SUS430、スクリュー:スチールクロメートメッキ バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HC-16 バンド厚さ(mm)0.6 適合ホース径(Φmm)2018~10~16
1個
300 税込330
翌日出荷

エスコ品番EA424AE-13 セット内容ナット×2個、パッキン×2個 材質黄銅、EPDM 呼び13 取付ねじG1/2” 適合パイプ径(Φmm)Φ16(フレキパイプ)
1個
465 税込512
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1000 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)16 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-27
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)1000 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)16 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-42
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷