関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)アルミ 最高使用圧力(MPa)1.4 使用流体圧縮空気 質量(g)210 切替方式2方向 使用温度範囲(℃)-20~60 電圧(V)AC200 材質(シール)NBR 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)2.1(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-82
1個
3,610 税込3,971
3日以内出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)430 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-62
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-39
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)アルミ 最高使用圧力(MPa)1.4 使用流体圧縮空気 質量(g)600 切替方式2方向 使用温度範囲(℃)-20~60 電圧(V)AC200 材質(シール)NBR 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)2.1(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-96
1個
6,390 税込7,029
3日以内出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)430 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-45
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)3.5 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-41
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)5 オリフィス径(Φmm)2 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-37
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-43
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地3P●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●スッキリ巻取り収納の三相200V電工ドラム!●アース付 アズワン品番65-9286-37
1台
31,900 税込35,090
翌日出荷

仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:30m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:9.1kg●入力プラグ:接地3P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付 アズワン品番65-9286-39
1台
48,100 税込52,910
翌日出荷

仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地2P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付 アズワン品番65-9286-38
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
430 税込473
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノズル長(mm)600~1200(伸縮式) 穴径(Φmm)4 エスコ品番EA123KA-120 材質アルミ、プラスチック サイズ870×25×55 質量(g)210 常用圧力(MPa)0.6 吸入口サイズR(PT)1/4” 適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上 エア量(L/min)400
1個
3,840 税込4,224
当日出荷


1個
645 税込710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AD-12 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)150
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)65(200) 適合管外径(Φmm)76 スライド寸法(mm)123/198
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)50(200) 適合管外径(Φmm)60 スライド寸法(mm)115/190
1個
975 税込1,073
翌日出荷

ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-22 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)150
1個
8,190 税込9,009
翌日出荷

プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-3E 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 関連資料(0.06MB) エア量(L/min)135
1個
4,830 税込5,313
翌日出荷

1個ほか
250 税込275
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質SPHC、EPDM(電気亜鉛メッキ) 取付穴径(Φmm)5×7 呼び径(A)32~80
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


作動音が静かな静音タイプです。ネギの皮むき、色彩選別機へのエア供給に適しています。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
仕様●タンク容量:78L●重量:105kg●原動機定格出力:3.6kW(4.5HP)・AC200V(50/60Hz)●使用最高圧力:約0.8Mpa●吐出し空気量:吐出流量0.1MPa時50・60Hz(L/min)/420・450 吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min)/315・345 吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min)/255・285 吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min)/195・225●騒音値:約76dB●サイズ:1050(W)×600(D)×800(H)mm●消費電力:50/60Hz/3600W●吐出口径:R1/4"・R1/2"(2口)●付属品:ワンタッチカプラソケット(R1/4"・R1/2 ")、エアフィルタ(吸気口用・取付済)×6、エアフィルタ用静音チューブ×6、パイプシール(シールテープ)●定格電流:50Hz:15A 60Hz:13A●定格電圧:三相200V●再起動圧力:0.6Mpa●材質:タンク/スチール アズワン品番65-9245-34
1台
343,000 税込377,300
8日以内出荷