特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
550件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



材質430SS バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-71 入数2個 ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4" 適合ホース径(Φmm)11~20
1袋(2個)
75 税込83
当日出荷

ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 幅(mm)20 高さ(mm)300 板厚(mm)2 取付穴径(Φmm)4.2 長穴(mm)Φ9.0×15 アズワン品番65-2124-25
1個
365 税込402
翌日出荷

材質430SS バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-78 入数10個 ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4" 適合ホース径(Φmm)11~20
1袋(10個)
310 税込341
当日出荷

材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼 厚さ(mm)0.6 ねじ寸法六角(+)ねじ:7mm バンド幅(mm)9 トルク調整範囲(N・m)2.5~3.5 適合径(Φmm)12~20 入数10個
1袋(10個)
560 税込616
当日出荷

1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ) バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HC-20 バンド厚さ(mm)0.6 適合ホース径(Φmm)2018~12~20
1個
300 税込330
翌日出荷

ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2 直径(Φmm)11~20 エスコ品番EA463CB-20 材質オールステンレス、スクリュー:SUS410 ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
2,790 税込3,069
翌日出荷

材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410 厚さ(mm)0.58 ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm) バンド幅(mm)12.7 適合径(Φmm)11~20 入数10個
1箱(10個)
6,810 税込7,491
翌日出荷

材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール 厚さ(mm)0.58 ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm) バンド幅(mm)12.7 適合径(Φmm)11~20 入数10個
1箱(10個)
3,810 税込4,191
翌日出荷

内径(Φmm)67 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EC-67 厚さ(mm)20 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
7,790 税込8,569
当日出荷

耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2 直径(Φmm)11~20 エスコ品番EA463CC-20 材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302 ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
4,730 税込5,203
翌日出荷

内径(Φmm)64 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EC-64 厚さ(mm)20 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
7,510 税込8,261
当日出荷

材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HB-43 バンド厚さ(mm)0.6 ハンドル色 適合ホース径(Φmm)2018~12~20
1個
145 税込160
当日出荷


材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CG-66 全長(mm)47 質量(g)約87 六角対辺(mm)30 適合ホース内径(Φmm)20 ステム有効長(mm)28 ねじ有効長(mm)12
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)11~20 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-20 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
2,410 税込2,651
翌日出荷

太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)20 特性耐寒性、耐圧性 最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安) 適合流体 材質PVC 仕様糸入り二重管 エスコ品番EA124DL-82 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 脆化温度(℃)-37
1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

エスコ品番EA470AP-6 材質(本体)ステンレス 関連資料取扱説明書(0.84MB) 取扱説明書(0.84MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

エスコ品番EA470AM-6 材質(本体)ステンレス 関連資料取扱説明書(0.84MB) 取扱説明書(0.84MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)20 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-152 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
8,670 税込9,537
翌日出荷


流体が見えるクリアタイプ。 散水ノズルなどにも取付可能。
ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 全長(m)50 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-31 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)1 脆化温度(℃)-50
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチール バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 入数50個 適合ホースサイズ(mm)12~20
1袋(50個)
3,210 税込3,531
翌日出荷

散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)10 使用流体 材質軟質ポリ塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-151A 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 最小曲げ半径(mm)60 常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)50 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-155 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)30 特性耐寒性、耐圧性 最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安) 適合流体 材質PVC 仕様糸入り二重管 エスコ品番EA124DL-83 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 脆化温度(℃)-37
1個
9,480 税込10,428
翌日出荷

太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)10 特性耐寒性、耐圧性 最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安) 適合流体 材質PVC 仕様糸入り二重管 エスコ品番EA124DL-81 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 脆化温度(℃)-37
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)11~20 エスコ品番EA463CD-20 材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301 ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
3,400 税込3,740
翌日出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)30 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-153 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
13,000 税込14,300
8日以内出荷

1個
835 税込919
翌日出荷

1個
930 税込1,023
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷


1個
415 税込457
翌日出荷

1個
685 税込754
翌日出荷

1個
595 税込655
翌日出荷