399件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
550 税込605
翌日出荷

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

材質合成樹脂、合成ゴム 外径×内径×厚さ(mm)29.5×24.0×1.5、29.5×25.5×0.5、29.3×24.8×4.0
1パック
540 税込594
翌日出荷




用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BD-13 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)227 内径(Φmm)20 対辺(mm)41 ツバ径(Φmm)36 有効長(mm)41(タケノコ)、20(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)75
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。 材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ) エスコ品番EA338KA 全長(mm)185 切断能力(Φmm)25
1個
9,590 税込10,549
当日出荷


1セット(2個)
155 税込171
当日出荷

仕様燃料:477g/kWh 付属品ホースカップリングセット一式、ストレーナー×1、ホースバンド一式、エンジン用工具一式、吸込ホースセット(Φ25mm・3m)一式 寸法(mm)248×318×339(H) 質量(kg)5.8 タンク容量(L)0.6 排気量(mL)25.6 アズワン品番64-2206-25
1台
80,100 税込88,110
翌日出荷

仕様止水栓などのパイプエンドのカバーに 材質ステンレス 穴径直径21mm
1個
900 税込990
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-88 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)220 内径(Φmm)20 対辺(mm)36 有効長(mm)41(タケノコ)、17(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)80
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

1個
5,920 税込6,512
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷



ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
13,000 税込14,300
8日以内出荷

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体 仕様適合ホース内径:1"(25mm) 材質スチール(亜鉛メッキ) 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-68 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)118 内径(Φmm)19 対辺(mm)27 有効長(mm)39(タケノコ)、16(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

材質430SS バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-73 入数2個 ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4" 適合ホース径(Φmm)13~25
1袋(2個)
80 税込88
当日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
7,970 税込8,767
8日以内出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
9,460 税込10,406
翌日出荷






材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチール バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463SA-25
1個
880 税込968
欠品中

材質430SS バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-80 入数10個 ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4" 適合ホース径(Φmm)13~25
1袋(10個)
330 税込363
当日出荷

材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチール バンド幅(mm)12 エスコ品番EA463SB-25
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ) バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HC-25 バンド厚さ(mm)0.6 適合ホース径(Φmm)16~25
1個
300 税込330
翌々日出荷

仕様清水、泥水用 付属品カップリング×2、カップリングハンドル×2、カップリングパッキン×2、ホースバンド×3、ストレーナー×1 寸法(mm)435×570×470(H) 質量(kg)38.3 タンク容量(L)3.9 型番TED4-50A 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 始動方式リコイルスターター式 排気量(cm3)171
1台
290,200 税込319,220
当日出荷

材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼 厚さ(mm)0.6 ねじ寸法六角(+)ねじ:7mm バンド幅(mm)12 適合径(Φmm)16~25 入数10個
1袋(10個)
795 税込875
翌日出荷


材質真鍮 ねじ径G(PF)1” 最高使用圧力(MPa)1.2 仕様内テーパーなし エスコ品番EA141AS-88 全長(mm)70 質量(g)210 穴径(Φmm)20 六角対辺(mm)36 有効長(mm)【ねじ】17 適合ホース内径(Φmm)25 ステム有効長(mm)41
1個
2,390 税込2,629
当日出荷

1個
1,940 税込2,134
翌日出荷