配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「5 16フレア」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状ユニオン
エスコ品番EA430AC-2.5
適合管径(Φinch)銅管:5/16
ナット対辺(mm)17
1セット(5個)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
エスコ品番EA430A-2.5
管径5/16"
ナット対辺(mm)17
1セット(10個)
¥1,430
税込¥1,573
翌々日出荷
仕様メス:5/16"フレアー
おねじサイズ1/8”R
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。
新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。
用途R410A用
付属品専用オイル15cc、排気口パッキン
エスコ品番EA112CA
寸法(mm)62×55×82
回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨)
到達圧力(Pa)598
ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”)
吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア)
吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア)
ポンプの種類油回転
1個
¥32,400
税込¥35,640
当日出荷
エスコ品番EA112RE
寸法(mm)344×138×248(H)
質量(kg)11
電圧(V)100
回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz)
電源AC
到達圧力(Pa)3
排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140
モーター(W)360
吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)
アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個
吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)
ポンプの種類油回転
1個
¥72,200
税込¥79,420
翌日出荷
逆流防止機能付。
付属品真空ポンプオイル
エスコ品番EA112AH
寸法(mm)250×110×235(H)
電圧(V)100
回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz)
電源AC
到達圧力(Pa)36
排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30
モーター(W)90
機能逆流防止機能
吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)
アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5
吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)
ポンプの種類油回転
1個
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。