特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ) バンド幅(mm)12 エスコ品番EA463HC-90 バンド厚さ(mm)0.7 適合ホース径(Φmm)70~90
1個
320 税込352
当日出荷

材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼 厚さ(mm)0.6 ねじ寸法六角(+)ねじ:7mm バンド幅(mm)12 適合径(Φmm)70~90 入数5個
1袋(5個)
630 税込693
当日出荷

手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質430SS バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-98 入数2個 適合ホース径(Φmm)70~90
1袋(2個)
200 税込220
当日出荷

手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質430SS バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7851-05 入数10個 適合ホース径(Φmm)70~90
1袋(10個)
925 税込1,018
当日出荷

材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ) バンド幅(mm)12 エスコ品番EA463HC-110 バンド厚さ(mm)0.7 適合ホース径(Φmm)90~110
1個
345 税込380
欠品中

材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼 厚さ(mm)0.6 ねじ寸法六角(+)ねじ:7mm バンド幅(mm)12 適合径(Φmm)90~110 入数5個
1袋(5個)
690 税込759
翌日出荷

手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質430SS バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7851-07 入数10個 適合ホース径(Φmm)90~110
1袋(10個)
1,010 税込1,111
当日出荷

手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質430SS バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7851-03 入数2個 適合ホース径(Φmm)90~110
1袋(2個)
230 税込253
当日出荷

1本
720 税込792
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
920 税込1,012
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19 材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド 材質スチール製、電気亜鉛メッキ 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)8.0 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1セット(10個)
1,160 税込1,276
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1個
560 税込616
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VP管用立てバンドです。
種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20
1セット(10個)
特価
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番EA638LE-119 材質ステンレス、亜鉛 取付方式ビス式 奥行(mm)65 全幅(mm)900 材質(バー)ステンレス、亜鉛 パイプ外径(Φmm)12.7 有効寸法(幅)(mm)880
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

質量(g)200 全高(mm)90 最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2) 調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2) 面間寸法(mm)40
1個
2,320 税込2,552
当日出荷

蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 使用ボルトM6×20
1セット(10個)
特価
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。 EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
1袋(5袋)ほか
515 税込567
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類吊りバンド 材質スチール製、電気亜鉛メッキ 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1セット(10個)
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm)3 使用温度(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
1個
335 税込369
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
5,150 税込5,665
翌日出荷

1個
6,230 税込6,853
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)40(190) 適合管外径(Φmm)48 スライド寸法(mm)115/190
1個
885 税込974
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)50(200) 適合管外径(Φmm)60 スライド寸法(mm)115/190
1個
975 税込1,073
翌日出荷

内径(Φmm)12.7 長さ(mm)1000 外径(Φmm)20.8 エスコ品番EA125TD-10C 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)90 常用圧力(MPa)20.5 ホース長さ(m)1 適合流体一般鉱物系作動油
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)1 取付ねじRc (PT)1/4” フィルター穴径(μm)5 調整圧力(MPa)0.049~0.97
1個(1個)
5,870 税込6,457
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

エスコ品番EA153C-26 質量(g)1200 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1.0以下 全高(mm)198 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)90 設定圧力単位MPa
1個
15,500 税込17,050
当日出荷

仕様●ねじ径:PJ1/2"●呼び径:13mm●重量(g):400●材質:ハンドル/樹脂 本体・吐水口/金属●露出タイプ(屋内専用)●90度開閉ハンドル●ワンタッチ式●昇圧防止●緊急止水弁付 アズワン品番65-9255-73
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷


熱伸縮配管用のローラーバンド。
材質バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
1個
920 税込1,012
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 幅(mm)25 板厚(mm)2 取付穴径(Φmm)4.5 長穴(mm)Φ8×15
1袋(2個)
365 税込402
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートカットの為、銅管を簡単に切断することが出来ます。 ハンドル(別売:EA203CG-16)を付けて作業を行なうことも出来ます。
全長(mm)90 適合管外径(インチ)3/4”(20mm)
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質鋼板 穴数3
1個
470 税込517
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質鋼板 穴数3
1個
470 税込517
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)