特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/8inchPT エスコ品番EA140AG-3 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク220 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

1個
1,120 税込1,232
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

エスコ品番EA125AG-30 質量(g)840/m 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)0.98 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
39,100 税込43,010
翌日出荷


1個
360 税込396
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)41 対辺(mm)42 最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気) アズワン品番64-7854-39 ねじ径Rc1/2”
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)65 対辺(mm)92.5 最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気) アズワン品番64-7854-44 ねじ径Rc2”
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)55 対辺(mm)69 最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気) アズワン品番64-7854-42 ねじ径Rc1”・1/4”
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)34 対辺(mm)25 最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気) アズワン品番64-7854-36 ねじ径Rc1/8”
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)51.5 対辺(mm)59 最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気) アズワン品番64-7854-41 ねじ径Rc1”
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)60 対辺(mm)78 最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気) アズワン品番64-7854-43 ねじ径Rc1”・1/2”
1個
7,510 税込8,261
翌日出荷

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)38 対辺(mm)37 最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気) アズワン品番64-7854-38 ねじ径Rc3/8”
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)49 対辺(mm)49 最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気) アズワン品番64-7854-40 ねじ径Rc3/4”
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)34 対辺(mm)31 最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気) アズワン品番64-7854-37 ねじ径Rc1/4”
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

仕様一般排水用空冷4サイクルガソリンエンジン田畑の灌漑・給排水や、各種排水作業に使用できるスタンダードタイプです。 付属品ホースカップリングセットストレーナーホースバンドエンジン用工具吸込ホースセット(3m)吐出ホースセット(8m) 寸法(mm)398×527×455.2(H) 質量(kg)31.7 型番TEH3-50AG 使用燃料自動車用無鉛ガソリン アズワン品番64-7833-09
1台
202,200 税込222,420
当日出荷