6.5mmx 30m ウレタンホースエスコ翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
色オレンジエスコ品番EA125BD-30材質ウレタン樹脂長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
8.5/12.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)エスコ翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CD-30色オレンジ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性
30m 9mm エアーホース [青]エスコ翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AD-30材質天然ゴム色青質量(g)213/m長さ(m)30内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5使用流体酸素補強層2S
3" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-23
6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用色赤使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125ED-30質量(g)1862長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
水中ポンプ用ホースエスコ翌日出荷
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
フランジパッキンエスコ翌日出荷
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3使用温度(℃)-40~100最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
8/ 8X2 Y型ユニオンエスコ当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-88材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)40.5寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法C(mm)14.5寸法B2(mm)19寸法J(mm)27寸法B1(mm)19寸法N1(mm)19寸法N2(mm)15材質(パッキン)NBR
8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオンエスコ翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HA-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)52対辺(mm)17寸法A(mm)11寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法B(mm)19寸法P(mm)15.5取付ねじ1/4inchPT寸法J(mm)27材質(パッキン)NBR
8mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオンエスコ翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HA-83材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)53.5対辺(mm)17寸法A(mm)12寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法B(mm)19寸法P(mm)15.5取付ねじ3/8inchPT寸法J(mm)27材質(パッキン)NBR
8/ 6X2 Y型ユニオンエスコ翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-86材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)40.5寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法C(mm)14.5寸法B2(mm)17.5寸法J(mm)27寸法B1(mm)19寸法N1(mm)19寸法N2(mm)15材質(パッキン)NBR
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3