商品豆知識
1個
¥755
税込¥831
当日出荷
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
呼び径(A)15・20
エスコ品番EA462BX-106
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
色黒
高さ(mm)12
内径(Φmm)23.5
外径(Φmm)35
アズワン品番64-7850-31
1個
¥70
税込¥77
翌日出荷
用途食品
材質EPDM
色白
使用温度範囲(℃)-40~130
内径×外径×厚さ(mm)20×34×10.5
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
内径(Φmm)10
エスコ品番EA949SW-10
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
厚さ(mm)2.0
外径(Φmm)22
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
材質EPDM
厚さ(mm)5.0
内径(Φmm)16.0
外径(Φmm)21.5
外径×内径×厚さ(mm)21.5×16.0×5.0
アズワン品番64-7818-53
1個
特価
¥109
税込¥120
当日出荷
用途水栓の補修用パーツ
耐熱温度(℃)80
材質EPDM、黄銅
最高耐熱温度(℃)80
エスコ品番EA124MA-7
材質EPDM、黄銅
呼び径(mm)17
外径(Φmm)17
使用温度(℃)1~80
呼称17用
最高耐熱温度(℃)80
1個
特価
¥189
税込¥208
当日出荷
材質EPDM
厚さ(mm)2
内径(Φmm)12.5
外径(Φmm)18.8
外径×内径×厚さ(mm)18.8×12.5×2
アズワン品番64-7818-59
1個
¥315
税込¥347
当日出荷
適合TOTO、SAN-EI、カクダイ製シャワーバス水栓用
材質EPDM
厚さ(mm)Φ2.4
内径(Φmm)17.8
アズワン品番64-7818-57
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)3
使用温度(℃)-40~100
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
材質スリップワッシャーの材質:硬質塩化ビニル、パッキンの材質:EPDM
全長(mm)47
アズワン品番64-7858-97
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
用途フレキシブル・チューブに使うパッキンです。
材質ゴム(EPDM)
入数(個)1
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)0~50
バルブ種類ボールバルブ
仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適
材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM
適合管外径(Φmm)26.13mm
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)0~50
バルブ種類ボールバルブ
仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適
材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM
適合管外径(Φmm)18.20mm
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
銅管用バンド用、防振バンド用のゴム。
材質EPDM
厚さ(mm)3
長さ(m)25
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-26
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-20
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
材質ボタン部分(指で直接触れて押す部分)の材質:EPDM
アズワン品番64-7858-98
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
材質起動弁パッキン:CR、Uパッキン:H-NBR、ピストン下パッキン:EPDM
全長(mm)58
直径(Φmm)32
アズワン品番64-7858-99
1個
¥7,730
税込¥8,503
翌日出荷
材質EPDM、SUS305相当
チェーン長(mm)320
アズワン品番64-2212-25
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-21
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-25
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-22
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
材質EPDM
外径(Φmm)33.5
アズワン品番64-7858-93
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
エスコ品番EA424AE-13
セット内容ナット×2個、パッキン×2個
材質黄銅、EPDM
呼び13
取付ねじG1/2”
適合パイプ径(Φmm)Φ16(フレキパイプ)
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-24
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-23
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
材質EPDM
厚さ(mm)2.0
内径(Φmm)17.0
外径(Φmm)24.2
外径×内径×厚さ(mm)24.2×17.0×2.0
アズワン品番64-7818-56
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
材質EPDM
厚さ(mm)3.0
内径(Φmm)4.0
外径(Φmm)14.0
外径×内径×厚さ(mm)14.0×4.0×3.0
アズワン品番64-7818-52
1個
¥130
税込¥143
翌日出荷
エスコ品番EA424AF-13
セット内容ナット×2個、パッキン×2個
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)・EPDM
呼び13
取付ねじG1/2”
適合パイプ径(Φmm)Φ16.8(フレキパイプ)
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)60
使用温度範囲(℃)-20~100
対辺(mm)76
使用流体冷温水
材質(Oリング)EPDM
アズワン品番64-7854-34
ねじ径Rc1・1/2”
1個
¥4,690
税込¥5,159
翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)0~50
バルブ種類ボールバルブ
仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適
材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM
適合管外径(Φmm)22.11mm
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
種類エアーカットバルブ
形状ストレート
使用流体水
材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム
接続樹脂管接続
パイプの呼び80A
ハンドル形状ハンドル無し
エスコ品番EA455BB-80
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。