絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,819)
  • Festo(546)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(125)
  • CKD(58)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(48)
  • ハイロック(38)
  • イハラサイエンス(32)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(25)
  • KVK(23)
  • GAONA(ガオナ)(19)
  • フジトク(18)
  • 鶴見製作所(17)
  • 日東工器(17)
  • RS PRO(17)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(16)
  • 弘進ゴム(14)
  • INAX(LIXIL)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(12)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • m22 ナット
  • m22
  • m22×1.5
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M22 ホースアダプター(KYK用) エスコM22 ホースアダプター(KYK用)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
材質黄銅アズワン品番64-7853-01
M22x2.0mm シャワーヘッドアダプター(KVK用) エスコM22x2.0mm シャワーヘッドアダプター(KVK用)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
材質ABSアズワン品番64-7853-03
M16xW22-20T アダプター エスコM16xW22-20T アダプターエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-5
NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター エスコNPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクターエスコ
555税込611
1個
当日出荷
エスコ品番EA443M-22対辺(mm)17.4ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4”寸法C(mm)31.7寸法A1/4"寸法B1/4"
22mmx30m ウォーターホース エスコ22mmx30m ウォーターホースエスコ
18,900税込20,790
1本
翌日出荷
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)22外径(Φmm)31全長(m)30耐圧(MPa)0.2エスコ品番EA124DK-22材質PVC特性耐寒
ホース用ガイド エスコホース用ガイドエスコ(1件のレビュー)
900税込990
1セット(2個)
当日出荷
洗車時のホースの絡まりやねじれを防止します
仕様●サイズ:170×170×65(H)mm●適用ホース径:5~50mm●重量(g):360●材質:硬質ポリエチレン●入数:2個アズワン品番65-2109-51
15/22mmx20m プレッシャーホース(PVC) エスコ15/22mmx20m プレッシャーホース(PVC)エスコ
9,410税込10,351
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-15Cクリヤーブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)22使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
NPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ エスコNPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズエスコ
1,450税込1,595
1個
当日出荷
エスコ品番EA442AM-22材質真鍮形状チーズ
15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC) エスコ15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC)エスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-15Bクリヤーブルー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)22使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
8.5mm カップリング(ウレタンホース用/ブルー) エスコ8.5mm カップリング(ウレタンホース用/ブルー)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)118内径(Φmm)8.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-26
15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入 エスコ15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、省スペース配管に適しています。
用途工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管に材質軟質塩化ビニル樹脂/硬鋼線エスコ品番EA125HC-15透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50内径(Φmm)15使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)22特性保形性/透明性
15/22mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ15/22mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
特性耐油エスコ品番EA125HB-15B材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20内径(Φmm)15外径(Φmm)22
15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ15/22mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
7,490税込8,239
1個
翌日出荷
特性耐油エスコ品番EA125HB-15A材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)10内径(Φmm)15外径(Φmm)22
15/22mmx 5m プレッシャーホース(PVC) エスコ15/22mmx 5m プレッシャーホース(PVC)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-15Aクリヤーブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)22使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
22mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ22mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
4,630税込5,093
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)22使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-08
22mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ22mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
5,540税込6,094
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)22材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-22厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
15/22mm x10m  食品用ホース(耐熱性) エスコ15/22mm x10m 食品用ホース(耐熱性)エスコ
15,700税込17,270
1本
翌日出荷
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)10使用圧力(MPa)0.8Mpa内径×外径(Φmm)15×22外径(Φmm)22使用流体水・各種食品・化学薬品
22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚) エスコ22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚)エスコ(1件のレビュー)
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)10エスコ品番EA949SW-10材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)2.0外径(Φmm)22
15/22mm x 5m  食品用ホース(耐熱性) エスコ15/22mm x 5m 食品用ホース(耐熱性)エスコ
7,860税込8,646
1本
翌日出荷
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)5使用圧力(MPa)0.8Mpa内径×外径(Φmm)15×22外径(Φmm)22使用流体水・各種食品・化学薬品
15/22mm x 30m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/22mm x 30m ウォーターホース(糸入り)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)22ホース長さ(m)30使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-16使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.6脆化温度(℃)-40
PT隔壁めすユニオン エスコPT隔壁めすユニオンエスコ
700税込770
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
形状ユニオン使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
プレッシャーホース(PVC耐油) エスコプレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
3,740税込4,114
1本
当日出荷から8日以内出荷
糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付 エスコ2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付エスコ
5,530税込6,083
1セット
翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付アズワン品番65-3882-04
レギュレーター (EA330BA用) エスコレギュレーター (EA330BA用)エスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
EA330BA・旧EA330B用レギュレーター。逆火防止器付き。
対象ガスアセチレンねじサイズM22
Y型ユニオン (ねじ付き) エスコY型ユニオン (ねじ付き)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。配管スペースを大幅に縮小チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。白色難燃性樹脂を採用。樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)。ねじ部にテフロン樹脂をコーティングシールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。RoHS対応品。
材質真鍮、樹脂 (PBT)使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)12取付ねじR3/8”使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)22~24
T型ユニオン エスコT型ユニオンエスコ
795税込875
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。配管スペースを大幅に縮小チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。白色難燃性樹脂を採用。樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)。ねじ部にテフロン樹脂をコーティングシールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。RoHS対応品。
材質真鍮、樹脂 (PBT)使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)12取付ねじR3/8”使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)22~24
エルボユニオン (ターン) エスコエルボユニオン (ターン)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。配管スペースを大幅に縮小チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。白色難燃性樹脂を採用。樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)。ねじ部にテフロン樹脂をコーティングシールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。RoHS対応品。
材質真鍮、樹脂 (PBT)使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)12使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
2.2kw エアーコンプレッサー(エンジン付・タンク 99L) エスコ2.2kw エアーコンプレッサー(エンジン付・タンク 99L)エスコ
593,000税込652,300
1台
7日以内出荷
仕様ガソリンエンジン(4サイクル)セル式バッテリー付空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。寸法(mm)1205(W)×515(D)×860(H)型番FP-22M-ESBエンジンタイプ空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式回転速度1000rpmアズワン品番64-2195-08