仕様外ねじ:PT3/8"(R)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-94
内ネジPF3/8”(G)
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
仕様外ねじ:PF1/4"(G)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.9
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-96
内ネジPT1/4”(RC)
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
仕様外ねじ:PT1/4"(R)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-93
内ネジPF1/4”(G)
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
ワンタッチ型、PF管と薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)相互の接続に使用します。薄鋼電線管はビスで固定して下さい。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-1
全長(mm)16.7
質量(g)約10
六角対辺(mm)14
ねじ有効長(mm)6
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CF-34
全長(mm)15.5
質量(g)約24
六角対辺(mm)24
ねじ有効長(mm)15.5×10
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
材質真鍮
形状レジューサー
入数1個
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-24
全長(mm)23.7
質量(g)約26
六角対辺(mm)24
ねじ有効長(mm)8×10
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
仕様外ねじ:PF3/8"(G)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-97
内ネジPT3/8”(RC)
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/4"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番64-7819-49
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-2
質量(g)約38
六角対辺(mm)13
寸法b(mm)24.5
寸法h(mm)25.5
ねじ有効長(mm)11
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-2
全長(mm)21.2
質量(g)約15
六角対辺(mm)14
ねじ有効長(mm)8
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/8"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番64-7819-50
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト
高さ(mm)38
材質(本体)SUS304
呼び径40A
ねじ径G1-1/2×11-1/2T
外径(Φmm)73
摺合せ73
呼び径(A)40
アズワン品番65-2128-24
1個
¥1,660
税込¥1,826
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CJ-2
全長(mm)14
質量(g)約17
六角幅(mm)17
ねじ有効長(mm)10
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-1
質量(g)約21
六角対辺(mm)11
寸法b(mm)18.8
寸法h(mm)21
ねじ有効長(mm)8
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/8"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番64-7819-48
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
仕様外ねじ:PT1/2"(R)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-95
内ネジPF1/2”(G)
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CF-23
全長(mm)14
質量(g)約12
六角対辺(mm)19
ねじ有効長(mm)14×9
1個
¥305
税込¥336
当日出荷
材質真鍮
ねじ径G(PF)1/4”
エスコ品番EA141AT-52
タケノコ径(Φmm)8.5
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-12
全長(mm)19.2
質量(g)約15
六角対辺(mm)17
ねじ有効長(mm)6×8
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/2"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番64-7819-08
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/4"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番64-7819-53
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
材質真鍮
ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/8”
エスコ品番EA141AV-152
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-14
質量(g)約101
六角対辺(mm)26
ねじ有効長(mm)14
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-6
全長(mm)29
質量(g)約68
六角対辺(mm)30
ねじ有効長(mm)11
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-12
質量(g)約62
六角対辺(mm)13
寸法b(mm)51
寸法h(mm)25.5
ねじ有効長(mm)11
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CF-46
全長(mm)17.5
質量(g)約41
六角対辺(mm)30
ねじ有効長(mm)17.5×12
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)3/8"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番64-7819-52
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
プラグ付き。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”
エスコ品番EA123SC-1
種別静音タイプ
材質(本体)強化樹脂
騒音値(dB)77
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)193
1個
¥4,670
税込¥5,137
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-4
質量(g)約108
六角対辺(mm)26
ねじ有効長(mm)14
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)6.5
エスコ品番EA124BJ-5
寸法(mm)直径290×152
質量(kg)3.5
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ウレタン
取付ねじ【一次側】R(PT)1/4”、【二次側】G(PF)1/4”
ホース外径(Φmm)10
1個
¥21,300
税込¥23,430
当日出荷
仕様外ねじ:PF1/2"(G)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-98
内ネジPT1/2”(RC)
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-44
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)60
内径(Φmm)10
対辺(mm)22
有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-23
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)22
内径(Φmm)6
対辺(mm)14
有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)44
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-85
入数1個
ねじサイズG(PF)1/8"
銅管径(Φmm)6
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
ねじ径PF1・1/2
エスコ品番EA468DC-1
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト
高さ(mm)30.5
材質(本体)SUS304
呼び径40A
外径(Φmm)63
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-13
質量(g)約42
六角対辺(mm)22
ねじ有効長(mm)12
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CJ-4
全長(mm)17
質量(g)約28
六角幅(mm)24
ねじ有効長(mm)12
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-4
全長(mm)25.7
質量(g)約32
六角対辺(mm)24
ねじ有効長(mm)10
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。