Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)201.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-25材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)151.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-24材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)151.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-23材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)131.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-22材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
Rc3/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)131.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-21材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc1/2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)101.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-20材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 2" ボールバルブ(ステンレス製/フルボア型)エスコ翌日出荷
寸法(mm)L:124 H:102 D:200材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)6.86(常温)材質(ボール)SUS13A/SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS13Aアズワン品番64-7855-74ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレスセイ/フルボアガタ)エスコ翌日出荷
寸法(mm)L:73 H:63 D:130材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)6.86(常温)材質(ボール)SUS13A/SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS13Aアズワン品番64-7855-70ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレスセイ/フルボアガタ)エスコ翌日出荷
寸法(mm)L:62 H:53 D:100材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)6.86(常温)材質(ボール)SUS13A/SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS13Aアズワン品番64-7855-69ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
寸法(mm)L:59 H:37 D:55材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)4.12(常温)材質(ボール)SUS316/SCS14A材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)アズワン品番64-7855-67ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ8日以内出荷
寸法(mm)L:56.5 H:34 D:55材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)4.12(常温)材質(ボール)SUS316/SCS14A材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)アズワン品番64-7855-66ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ当日出荷
寸法(mm)L:39、H:25、D:35材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)4.12(常温)材質(ボール)SUS316/SCS14A材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)アズワン品番64-7855-64ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
R 1xRc 1" ボールバルブ(真鍮製)エスコ翌日出荷
寸法(mm)L:94、H:46、D:110材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-57ねじサイズR1"×Rc1"バルブ種類ボールバルブ
R3/4"xRc3/4" ボールバルブ(真鍮製)エスコ翌日出荷
寸法(mm)L:80、H:42、D:80材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-56ねじサイズR3/4"×Rc3/4"バルブ種類ボールバルブ
R1/2"xRc1/2" ボールバルブ(真鍮製)エスコ翌日出荷
寸法(mm)L:74、H:39、D:80材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-55ねじサイズR1/2"×Rc1/2"バルブ種類ボールバルブ
R3/8"xRc3/8" ボールバルブ(真鍮製)エスコ翌日出荷
寸法(mm)L:60、H:39、D:60材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-54ねじサイズR3/8"×Rc3/8"バルブ種類ボールバルブ
R1/4"xRc1/4" ボールバルブ(真鍮製)エスコ翌日出荷
寸法(mm)L:59、H:39、D:60材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-53ねじサイズR1/4"×Rc1/4"バルブ種類ボールバルブ
Rc 1" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)エスコ翌日出荷
寸法(mm)L:94 H:50 D:110材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-52ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)エスコ翌日出荷
寸法(mm)L:80 H:44 D:80材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-51ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)エスコ翌日出荷
寸法(mm)L:74 H:40 D:80材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-50ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)エスコ翌日出荷
寸法(mm)L:60 H:37 D:70材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-49ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)エスコ翌日出荷
寸法(mm)L:59 H:37 D:70材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-48ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
# 50 ボールバルブ(コンパクト型)エスコ翌日出荷
全長(mm)175材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM接続方式ソケット形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)適合管外径(Φmm)60.25バルブ種類ボールバルブ
# 40 ボールバルブ(コンパクト型)エスコ翌日出荷
全長(mm)146材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM接続方式ソケット形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)適合管外径(Φmm)48.21バルブ種類ボールバルブ
# 30 ボールバルブ(コンパクト型)エスコ翌日出荷
全長(mm)121材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM接続方式ソケット形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)適合管外径(Φmm)38.19バルブ種類ボールバルブ
#25ボールバルブ(コンパクト型)エスコ翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50バルブ種類ボールバルブ仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)32.16mm
#20ボールバルブ(コンパクト型)エスコ翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50バルブ種類ボールバルブ仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)26.13mm
#15ボールバルブ(コンパクト型)エスコ翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50バルブ種類ボールバルブ仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)22.11mm
#13ボールバルブ(コンパクト型)エスコ翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50バルブ種類ボールバルブ仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)18.20mm
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~