特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:SCS14、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14、フィルター:SUS316 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0 呼び径(A)15 アズワン品番64-7851-60 ねじ径Rc1/2”
1個
8,380 税込9,218
翌日出荷

材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0 呼び径(A)50 アズワン品番64-7851-65 ねじ径Rc2”
1個
34,700 税込38,170
翌日出荷

材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0 呼び径(A)40 アズワン品番64-7851-64 ねじ径Rc1・1/2”
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0 呼び径(A)32 アズワン品番64-7851-63 ねじ径Rc1・1/4”
1個
15,700 税込17,270
翌日出荷

1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

1個
13,800 税込15,180
翌日出荷






1個
3,050 税込3,355
翌日出荷



1個
3,220 税込3,542
翌日出荷


1個
1,420 税込1,562
当日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状ストレートユニオン
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状ストレートユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
545 税込600
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,310 税込2,541
当日出荷

1個
1,800 税込1,980
当日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-29
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-28
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 エスコ品番EA425CG-46 形状ストレートユニオン 寸法H(mm)28 寸法A(mm)42.7 寸法F(mm)14 寸法E(mm)3.5 チューブ外径(Φmm)4×6 寸法D1(mm)15.3 寸法D2(mm)15.4 寸法G(mm)G1:14、G2:14 寸法C1(mm)17.8 寸法C2(mm)17.9
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

1個
1,460 税込1,606
当日出荷

1個
1,420 税込1,562
当日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-30
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-32
1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-31
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 エスコ品番EA425CG-810 形状ストレートユニオン 寸法H(mm)30 寸法A(mm)45.6 寸法F(mm)17 寸法E(mm)6 チューブ外径(Φmm)8×10 寸法D1(mm)16.8 寸法D2(mm)17.8 寸法G(mm)G1:15.87、G2:19 寸法C1(mm)18.8 寸法C2(mm)19.8
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 エスコ品番EA425CG-68 形状ストレートユニオン 寸法H(mm)28.5 寸法A(mm)43.7 寸法F(mm)14 寸法E(mm)5 チューブ外径(Φmm)6×8 寸法D1(mm)15.4 寸法D2(mm)16.8 寸法G(mm)G1:14、G2:15.87 寸法C1(mm)17.9 寸法C2(mm)18.8
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

1個
8,480 税込9,328
翌日出荷

1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

1個
5,910 税込6,501
翌日出荷