配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「VD」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
形状ストレート
材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)
種類ラブコック
最高使用圧力(MPa)1
ハンドル形状レバー式
材質ナイロン(ガラス繊維入り)、鉄
使用圧力(MPa)0.63
使用温度(℃)-25~50
アズワン品番64-2197-42
適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
材質ナイロン(ガラス繊維入り)、鉄
使用圧力(MPa)0.63
使用温度(℃)-25~50
アズワン品番64-2197-43
適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×8.5
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
ボディ・チューブ・スポウ部はポリプロピレン。シール・ベーン部はPVDF。
用途酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール用。
全長(mm)1330
質量(kg)2.7
吐出量(mL/ストローク)400
吐出口外径(Φmm)31
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
用途SGP管用
材質ポリプロピレン
呼び径VD-20A
仕様3mmゴム付
適合径(Φmm)31.2
ねじ穴(Φmm)6
1個
¥225
税込¥248
翌日出荷
仕様●外径×内径:8×6mm●長さ:10m●常用圧力:0.6MPa●使用温度:-20~80℃●材質:内層/2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)外層/ウレタン系エラストマー●使用圧力(20℃時)
アズワン品番67-4716-63
1本
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。