6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA153E-23 寸法(mm)直径80×91×91 接点1a1b接点 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ねじRc(PT)3/8 使用流体清水 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1 検知可能流量(L/min)0.8~5 周囲温度(℃)5~60 接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

用途流体(水) エスコ品番EA153E-28 質量(kg)1.5 接点1a1b接点 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ねじRc(PT)1 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1 周囲温度(℃)5~60 接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

用途流体(水) エスコ品番EA153E-26 質量(kg)1.3 接点1a1b接点 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ねじRc(PT)3/4 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1 周囲温度(℃)5~60 接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

エスコ品番EA153E-24 寸法(mm)直径80×91×91 接点1a1b接点 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ねじRc(PT)1/2 使用流体清水 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1 検知可能流量(L/min)0.8~5 周囲温度(℃)5~60 接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

エスコ品番EA153E-14 寸法(mm)直径80×91×91 接点1a1b接点 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ねじRc(PT)1/2 使用流体清水 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1 検知可能流量(L/min)5~20 周囲温度(℃)5~60 接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

エスコ品番EA153E-13 寸法(mm)直径80×91×91 接点1a1b接点 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ねじRc(PT)3/8 使用流体清水 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1 検知可能流量(L/min)5~20 周囲温度(℃)5~60 接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

おすすめ人気ランキング