特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掃除機やAV機器など家電の電源延長用としてリビングでの日常使いに適しています。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。
仕様●コンセント:2P×2口●電線仕様:VCTFK1.25mm2×2心●手動巻●温度センサー付●屋内用●持ち運びに便利な持ち手付 寸法(mm)178×95×205 オリーブグリーン 質量(g)750 電圧(V)100 許容電流(A)15 コンセント定格2P・15A・125V コード長さ(m)5 定格電流(A)6 アズワン品番65-9286-31
1台
5,950 税込6,545
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7833-36
1枚
455 税込501
翌日出荷

全面形パッキン JIS5K 純粋なPTFEシートなので、ほぼ全ての薬品に対して耐薬品性があり、汚染を嫌う流体にも使用可能です
仕様●呼び径:50A●厚み:1.5mm●使用温度範囲:水系・油系・ガス系・腐食性流体/-100~100℃●材質:PTFE●適用流体:水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など●最高圧力:1.0MPa●ボルト穴数:4 アズワン品番68-1811-04
1枚
1,170 税込1,287
3日以内出荷

1セット(10個)ほか
920 税込1,012
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様先端BOX型 材質工具鋼 軸径(Φmm)19 全長(mm)1500 質量(kg)4.67 対辺(mm)41.5×41.5 外寸(mm)52×52 アズワン品番64-7868-85
1個
11,100 税込12,210
当日出荷

1個
970 税込1,067
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に 軸径(Φmm)16 全長(mm)1000 質量(kg)2.2 アズワン品番64-7868-82 ピン開き(mm)最小40~最大75
1個
14,700 税込16,170
当日出荷

材質塩化ビニール ねじ径G1-1/4 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)1 取付ねじG1・1/4" 取付サイズ呼30 アズワン品番64-7853-30 関連資料(0.03MB)
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

仕様先端BOX型奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に 材質工具鋼 軸径(Φmm)19 全長(mm)1000 質量(kg)3.56 対辺(mm)41.5×41.5 外寸(mm)52×52 アズワン品番64-7868-84
1個
10,500 税込11,550
当日出荷

1セット(5個)
2,420 税込2,662
翌日出荷

仕様適用商品:立水栓、混合水栓、立形自在水栓等 全長(mm)147.5 対辺(mm)24 アズワン品番64-7868-80
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

1個
125 税込138
翌日出荷

仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
1個
45,600 税込50,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質塩化ビニール ねじ径G1 ホース内径(Φmm)25 ホース長さ(m)1 取付ねじG1" 取付サイズ呼25 アズワン品番64-7853-29 関連資料(0.03MB)
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に 軸径(Φmm)16 全長(mm)1500 質量(kg)2.94 アズワン品番64-7868-83 ピン開き(mm)最小40~最大75
1個
16,200 税込17,820
当日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)5 オリフィス径(Φmm)2 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-61
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷


樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 全長(m)5 最高圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA125CA-5 材質ポリウレタン 常用圧力(MPa)0.69
1本
5,610 税込6,171
翌日出荷

1個
15,400 税込16,940
翌日出荷



熱伸縮配管用のローラーバンド。
材質バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
1個
920 税込1,012
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など 材質ろ材:PP、コア:PP 全長(mm)250 ろ過精度(μm)10 最高使用温度(℃)80
1本
650 税込715
翌日出荷



材質塩化ビニール ねじ径G1・1/2" ホース内径(Φmm)30 取付ねじG1・1/2" 取付サイズ呼40 アズワン品番64-7853-32
1個
905 税込996
当日出荷

材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用圧力(MPa)3.5
1個
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質炭素鋼+クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)105 全長(mm)250~305 質量(g)1230 対辺(mm)24×30 送り角度(°)15 アズワン品番64-7868-71 ヘッド幅(mm)59
1丁
12,800 税込14,080
翌日出荷


吐水口が引き出せるので洗面器の清掃などにも便利です。
仕様●逆止弁有無:あり●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●仕様:常温用●設置サイズ(奥行×高さ):149×188mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:130mm●重量(g):3200●ホース引き出し長さ:約30cm●材質:金属(主に銅合金)●吐水口引出式 アズワン品番65-9256-10
1個
98,700 税込108,570
翌日出荷

材質塩化ビニール ねじ径G1・1/2" ホース内径(Φmm)30 取付ねじG1・1/2" 取付サイズ呼40 アズワン品番64-7853-36
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

1個
3,170 税込3,487
翌日出荷


1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
5,450 税込5,995
翌日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)33~57 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-57 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
2,710 税込2,981
翌日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)27~51 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-51 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
2,650 税込2,915
翌々日出荷

1個
700 税込770
翌日出荷

おすすめ人気ランキング