配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「c3771bd」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(本体)C3771BD
使用温度範囲(℃)-10~80
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7847-92
取付ねじサイズRc(PT)1/4"×Rc(PT)1/4"
バルブ種類ミニボールバルブ
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)
寸法(mm)L1:85、L2:18、H:17
質量(g)30
アズワン品番65-2110-54
ねじサイズM14
1本
¥355
税込¥391
翌日出荷
材質(本体)C3771BD
使用温度範囲(℃)-10~80
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7847-94
取付ねじサイズRc(PT)1/4"
バルブ種類ミニボールバルブ
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)
寸法(mm)L1:85、L2:19、H:19
質量(g)36
アズワン品番65-2110-55
ねじサイズM16
1本
¥430
税込¥473
翌日出荷
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)
寸法(mm)L1:85、L2:17、H:14
質量(g)22
アズワン品番65-2110-53
ねじサイズM12
1本
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)
寸法(mm)L1:85、L2:16、H:12
質量(g)18
適合チューブ外径(Φmm)6
アズワン品番65-2110-52
ねじサイズM10
1本
¥260
税込¥286
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。