7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
1個
385 税込424
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブ種類ミニチュアバルブ 使用流体水・油・空気 材質(本体)SUS316 ハンドル形状ローレット式 最高使用圧力(MPa)2 使用圧力(MPa)0~2 使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
1個
8,260 税込9,086
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用圧力(MPa)0.05~1 エスコ品番EA153CD-2 質量(g)550 管接続口径1/4 ねじの種類Rc(PT) 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)75 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレン付 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)50
1個
9,950 税込10,945
翌日出荷

エスコ品番EA153CD-3 質量(g)550 管接続口径3/8 使用圧力(MPa)0.05~1 ねじの種類Rc(PT) 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)75 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレン付 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)50
1個
9,950 税込10,945
翌日出荷

エスコ品番EA153CD-24 質量(g)1900 管接続口径1/2 使用圧力(MPa)0.05~1 ねじの種類Rc(PT) 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)230 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレン付 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)200
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

エスコ品番EA153CD-22 質量(g)1900 管接続口径1/4 使用圧力(MPa)0.05~1 ねじの種類Rc(PT) 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)230 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレン付 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)200
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

エスコ品番EA153CD-23 質量(g)1900 管接続口径3/8 使用圧力(MPa)0.05~1 ねじの種類Rc(PT) 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)230 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレン付 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)200
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷