特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様適合ホース内径:1/2"(13mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-66 入数1個
1個
380 税込418
当日出荷

仕様適合ホース内径:1/2"(13mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-61 入数1個
1個
390 税込429
翌日出荷

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体 仕様適合ホース内径:1/2"(13mm) 材質スチール(亜鉛メッキ) 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体 仕様適合ホース内径:1/2"(13mm) 材質スチール(亜鉛メッキ) 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

仕様適合ホース内径:1/2"(13mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-69 入数1個
1個
530 税込583
翌日出荷



材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CH-44 全長(mm)41.5 質量(g)約45 六角対辺(mm)24 適合ホース内径(Φmm)13 ステム有効長(mm)24 ねじ有効長(mm)14
1個
1,230 税込1,353
8日以内出荷




スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド ねじサイズG(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-13 質量(g)約80 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ホース外径(Φmm)12 適合ホース内径(Φmm)8
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷


1セット(10個)ほか
920 税込1,012
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
1個
385 税込424
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CH-12 全長(mm)31 質量(g)約13 六角対辺(mm)13 適合ホース内径(Φmm)6 ステム有効長(mm)20 ねじ有効長(mm)9
1個
570 税込627
当日出荷

仕様●ねじ径:PJ1/2"●呼び径:13mm●重量(g):400●材質:ハンドル/樹脂 本体・吐水口/金属●露出タイプ(屋内専用)●90度開閉ハンドル●ワンタッチ式●昇圧防止●緊急止水弁付 アズワン品番65-9255-73
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

仕様●最高圧力:10.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):5.2●1回吸水量(mL):13●サイズ:210×360×300mm●重量:7.0kg●付属品:圧力計(10Mpa)、1/4耐圧ホース付●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4" アズワン品番65-9249-62
1台
43,600 税込47,960
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CG-13 全長(mm)32 質量(g)約13 六角対辺(mm)13 適合ホース内径(Φmm)9 ステム有効長(mm)20 ねじ有効長(mm)7
1個
285 税込314
翌日出荷

仕様●材質:青銅●ねじ径:PJ1/2"●重量(g):570●呼:13●設置サイズ(奥行×高さ):80×150mm●逆止弁●節水コマ アズワン品番65-9255-97
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷


吐水口は固定式です。
仕様●ねじ径:PJ1/2"●呼び径:13mm●重量(g):290●材質:ハンドル/樹脂 本体・吐水口/金属●露出タイプ(屋内専用)●90度開閉ハンドル●緊急止水弁付●ワンタッチ式 アズワン品番65-9255-72
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

仕様●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●逆止弁有無:なし●設置サイズ(奥行×高さ):110×172mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:110mm●重量(g):1810●材質:金属(主に銅合金)●一般地・寒冷地共用●泡沫吐水 アズワン品番65-9256-13
1個
45,700 税込50,270
翌日出荷

吐水口が引き出せるので洗面器の清掃などにも便利です。
仕様●逆止弁有無:あり●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●仕様:常温用●設置サイズ(奥行×高さ):149×188mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:130mm●重量(g):3200●ホース引き出し長さ:約30cm●材質:金属(主に銅合金)●吐水口引出式 アズワン品番65-9256-10
1個
98,700 税込108,570
翌日出荷

プッシュボタンを1回押せば、一定量吐水後、自動的に止水します。
仕様●取付穴径:Φ27±2mm●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:なし●設置サイズ(奥行×高さ):95×144mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:95mm●重量(g):1400●給水条件:0.07(流動時)~0.75MPa(静止時)●材質:金属(主に銅合金)●セルフストップ式●泡沫吐水 アズワン品番65-9256-14
1個
29,300 税込32,230
翌日出荷

仕様●重量(g):1000●サイズ(mm):80×150×36mm●材質:ハンドル・カバー・埋込ボックス/樹脂 本体・吐水口/金属●埋込タイプ(屋内専用・樹脂配管用)●適用樹脂管(呼び13)●水道用架橋ポリエチレン管M種(E種は不可)●緊急止水弁付 アズワン品番65-9255-74
1個
27,000 税込29,700
翌日出荷