全長(mm)45
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)100まで
ねじサイズ1/4”
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
1個
¥685
税込¥754
当日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA432L-2
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
1個
¥905
税込¥996
当日出荷
用途泡沫式・寒冷地用
アズワン品番64-7818-47
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)50(205)
適合管外径(Φmm)60
スライド寸法(mm)130/205
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
エスコ品番EA469DL-2
1個
¥505
税込¥556
翌日出荷
適合ユニットバス用
エスコ品番EA468DL-2
材質PP
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CL-2
色黄
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)2
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
仕様適応シリンダ径:Φ20~40mm
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
質量(g)70
切替方式5方向
規格4KA
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
起動電流(A)0.028/0.022
周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-57
1個
¥7,870
税込¥8,657
翌日出荷
エスコ品番EA470DL-2
材質(本体)真鍮
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)38
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/4"
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
1個
¥7,750
税込¥8,525
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA425DL-2
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
色青
アズワン品番64-2196-07
ねじサイズR1/4"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7837-75
1枚
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
エスコ品番EA425SL-22
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
呼び径(A)20
エスコ品番EA351CL-20
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
1個
¥126,800
税込¥139,480
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮
最高使用圧力(MPa)1.8
使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
色緑
アズワン品番64-2196-17
ねじサイズR1/4"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
色黄
アズワン品番64-2196-12
ねじサイズR1/4"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
呼び径(A)25
エスコ品番EA351CL-25
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
エスコ品番EA642TL-24
全長(mm)450
材質(柄部)木
内径×高さH(Φmm×mm)ツメ:45×77
材質(ヘッド)アルミニウム青銅
1個
¥50,000
税込¥55,000
翌日出荷
1個
¥45,900
税込¥50,490
翌日出荷
1個
¥37,100
税込¥40,810
翌日出荷
エスコ品番EA470AL-20
材質(本体)真鍮
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
内径(Φmm)25
外径(Φmm)31
全長(m)50
使用流体水
材質PVC
仕様糸入り
エスコ品番EA124DL-23
使用温度範囲(℃)0~60
常用圧力(MPa)0.8
脆化温度(℃)-38
1個
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):50●ねじサイズ(R):2"●対辺(mm):61●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番65-9256-50
1本
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
エスコ品番EA425BL-26
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
1個
¥96,500
税込¥106,150
翌日出荷
1個
¥57,800
税込¥63,580
翌日出荷
エスコ品番EA469DL-20
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
形状カップリング
エスコ品番EA462DL-20
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BL-20
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7837-74
1枚
¥770
税込¥847
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-35
1枚
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-02
ねじサイズR1/4"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
1個
¥40,100
税込¥44,110
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。