シャワーホースセットエスコ翌日出荷
節水パッキン、アダプター付き。
材質ABS、PVC、黄銅、POM寸法(mm)吐水穴外周:Φ38色クリーム使用圧力範囲(MPa)0~0.75ホース長さ(m)1.6ホース寸法(mm)内径:11 外径:16取付ねじサイズG1/2関連資料図面(0.09MB)
シャワーホースセット スイッチ付 G1/2"エスコ翌日出荷
シャワーヘッドに吐水、止水のボタンがあります。減圧弁付シャワーエルボ仕様、エルボで減圧させヘッド部で止水します。
材質樹脂ホース長さ(m)1.6取付ねじ径(inch)G1/2アズワン品番65-2128-82
G 1/2"x1600mm 水道用ホース(金具付)エスコ翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75材質軟質架橋ポリエチレンエスコ品番EA424BC-6色白長さ(m)1.6使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13使用流体水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~