内径(Φmm)4
エスコ品番EA949SW-4
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CM-4
色黄
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)4
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
材質極軟質ポリウレタンチューブ
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)
内径(Φmm)2.5
外径×内径(Φmm)4×2.5
最高使用圧力(MPa)0.4
外径(Φmm)4
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CL-4
色黄
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)4
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
材質ポリウレタン
エスコ品番EA125CE-5
色黄
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)0~60
常用圧力(MPa)0.69
使用流体空気
使用範囲(m)4
特性弾性
巻外径(Φmm)【コイルホース】65
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
プラグ付。アルミ、鉄製。20型。
寸法(mm)127(W)×26.5(D)×101(H)
質量(g)506
使用圧力(MPa)0.63
連数4
1台
¥3,860
税込¥4,246
当日出荷
仕様先端BOX型
材質工具鋼
軸径(Φmm)19
全長(mm)1500
質量(kg)4.67
対辺(mm)41.5×41.5
外寸(mm)52×52
アズワン品番64-7868-85
1個
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
形状ブッシング
エスコ品番EA469AM-4AA
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CN-4
色黄
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)4
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
エスコ品番EA470AM-4
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
。断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットできます。接着剤も熱に強いものを使用しています。
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140EM-4
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
エスコ品番EA443M-44
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(R):1/2"●対辺(mm):26●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番65-9257-92
1本
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
エスコ品番EA469DM-4
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
形状カップリング
エスコ品番EA462DM-4
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA425DM-4
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
材質鉄(電気亜鉛メッキ)
寸法(mm)適合管外径:203、D:45
呼び径200
アズワン品番64-2208-74
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮
最高使用圧力(MPa)1.8
使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
¥7,830
税込¥8,613
翌日出荷
エスコ品番EA470CM-4
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”
ノズル長(mm)22
穴径(Φmm)【ノズル】2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-4
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)4
エア量(L/min)145
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
形状ブッシング
エスコ品番EA469AM-4B
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~70
アズワン品番64-7856-94
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
ねじ径Rc1・1/4”
1個
¥7,320
税込¥8,052
翌日出荷
エスコ品番EA468CM-4
1個
¥9,900
税込¥10,890
3日以内出荷
エスコ品番EA443M-43
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
用途SGP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)40
仕様10mmゴム付
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)48.6
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
呼び径(A)40
エスコ品番EA351CM-40
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7837-89
1枚
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-49
1枚
¥770
税込¥847
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:4、2口側:4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-44
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)34.5
寸法F(mm)11
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)21
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)10
寸法B2(mm)16
寸法J(mm)23
寸法B1(mm)16
寸法N1(mm)15
寸法N2(mm)12.5
材質(パッキン)NBR
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
エスコ品番EA425BM-43
形状ストレート
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×G(PF)
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)12
取付ねじR3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-78
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥45,200
税込¥49,720
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)10
取付ねじR3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-76
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)12
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-77
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥45,200
税込¥49,720
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)10
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-75
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。