57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 エスコ品番EA124DK-15 材質PVC 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.13 使用流体 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性
1本
16,300 税込17,930
翌日出荷

耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)18 外径(Φmm)24 全長(m)50 耐圧(MPa)0.2 エスコ品番EA124DK-18 材質PVC 特性耐寒
1本
24,200 税込26,620
翌日出荷

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体 仕様適合ホース内径:2"(50mm) 材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)225 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6
1本
3,840 税込4,224
翌日出荷

。家庭用・小型水中ポンプ。女性でも簡単に使える親切設計のポータブルタイプ。手に自然になじむ形状の持ちやすいハンドル。軽くて丈夫な樹脂製のボディでお手入れも簡単。お風呂の水を洗濯機に移す洗濯ポンプとしても使用できます。園芸用の散水・給水、池の掃除・排水・循環に!
定格電圧(V)AC100
1台
27,000 税込29,700
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途SGP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)50 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)60.5
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
3,940 税込4,334
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番EA436BB-13 厚さ(mm)1 全長(mm)50 長さ(m)50 肉厚(mm)1 外径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)6 仕上外径(mm)8 銅管径(Φmm)6
1個
60,800 税込66,880
翌日出荷


材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7835-50
1枚
995 税込1,095
翌日出荷

材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7837-90
1枚
2,300 税込2,530
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)8×13.5 全長(m)50 最高使用圧力(MPa)1.4 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DC-85 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 外径(Φmm)13.5
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)10 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-81 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

1個
77,500 税込85,250
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)8 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-80 バルブ種類ニードルバルブ
1個
41,400 税込45,540
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)6 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-79 バルブ種類ニードルバルブ
1個
36,700 税込40,370
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M12×1、S:14 全長(mm)63 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)8
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M12×1、S:14 全長(mm)63 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)5
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)12 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-83 バルブ種類ニードルバルブ
1個
45,200 税込49,720
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)12 取付ねじR3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-84 バルブ種類ニードルバルブ
1個
45,200 税込49,720
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)10 取付ねじR3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-82 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M12×1、S:14 全長(mm)63 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)6
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)19×26 全長(m)50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-195 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26
1個
33,900 税込37,290
翌日出荷

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体 材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸) 仕様糸入り エスコ品番EA124DR-10 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.7 脆化温度(℃)-20 特性耐寒/耐圧
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16 全長(m)50 最高使用圧力(MPa)1.1 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DC-105 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)10 外径(Φmm)16
1個
21,900 税込24,090
翌日出荷

流体が見えるクリアタイプ。 散水ノズルなどにも取付可能。
ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 全長(m)50 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-31 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)1 脆化温度(℃)-50
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)50 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-155 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

流体が見えるクリアタイプ。 散水ノズルなどにも取付可能。
ホース内径(Φmm)18 ホース外径(Φmm)24 全長(m)50 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-32 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.9 脆化温度(℃)-50
1個
25,500 税込28,050
翌日出荷

内径(Φmm)25 外径(Φmm)31 全長(m)50 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-23 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.8 脆化温度(℃)-38
1個
29,300 税込32,230
翌日出荷

流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 ホース長さ(m)50 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-15 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.58 脆化温度(℃)-40
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)18×23 全長(m)50 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-185 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)18 外径(Φmm)23 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷

用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など 材質ろ材:コットン、コア:SUS304 全長(mm)250 ろ過精度(μm)50 最高使用温度(℃)150
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷

用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など 材質ろ材:PP、コア:PP 全長(mm)250 ろ過精度(μm)50 最高使用温度(℃)80
1本
650 税込715
翌日出荷

用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など 材質ろ材:PP、コア:PP 全長(mm)500 ろ過精度(μm)50 最高使用温度(℃)80
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
4,150 税込4,565
当日出荷

1個
5,410 税込5,951
当日出荷

形状パイプ 呼び径(A)50A エスコ品番EA469BA-50 材質配管用炭素鋼鋼管(SGP) 厚さ(mm)3.8 長さ(m)2
1個
25,300 税込27,830
当日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)50×62 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-501 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)50 外径(Φmm)62
1個
33,900 税込37,290
翌日出荷

低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
1巻
2,660 税込2,926
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
仕様●幅:50mm●長さ:25m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバー アズワン品番65-9316-67
1巻
950 税込1,045
翌日出荷

。ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
仕様●幅:50mm●長さ:50m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバー アズワン品番65-9316-68
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷

おすすめ人気ランキング