配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「pj1 2 寸法」の検索結果
1セット
¥330
税込¥363
翌日出荷
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質黄銅
ねじ径PJ1/2"
電源リチウム電池(CR-P2)(付属)
使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)196×53(設置)
使用流体上水道水
電池寿命約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番65-2127-74
検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
¥83,000
税込¥91,300
翌日出荷
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質黄銅
ねじ径PJ1/2"
電源リチウム電池(CR-P2)(付属)
使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)245×53(設置)
使用流体上水道水
電池寿命約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番65-2127-75
検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
¥85,000
税込¥93,500
翌日出荷
電源が電池なので配線が不要です。バッテリー・電磁弁が本体内部に組み込まれています。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。大掛かりな工事の必要がありませんので、簡単にセンサー水栓に取替えできます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質黄銅
ねじ径PJ1/2"
電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)
使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)136×53(設置)
使用流体上水道水
電池寿命約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番65-2127-73
検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
¥77,000
税込¥84,700
翌日出荷
材質青銅
呼び径(mm)13
ねじ径PJ1/2"
口数2口
寸法(奥行D×高さH)(mm)146×146.5(設置)
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
アズワン品番65-2127-96
ホース接続口対応
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
材質本体/青銅 吐水口部分/銅合金継目無管
色シルバー
呼び径(mm)13
呼び径13
ねじ径PJ1/2"
使用圧力(MPa)0.04(流動圧)~0.75(静水圧)
温度(℃)【開弁】約1.7、【閉弁】約4.5
寸法(奥行D×高さH)(mm)118.5×124.5(設置)
流量(mL/min)【作動時】450以上(雰囲気温度/0℃、給水流動圧力/0.05MPaの場合)
使用環境温度(℃)-15~80
ハンドル形状三角ハンドル
使用流体温度(℃)4.5~80
アズワン品番65-2127-87
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
材質青銅
ねじ径PJ1/2"
寸法(奥行D×高さH)(mm)250×195(設置)
アズワン品番65-2127-83
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
材質青銅
取付穴径(Φmm)22~27
パイプ長(mm)170
アズワン品番64-7851-94
取付穴径(mm)22~27
設置寸法(mm)65.5(W)×170(D)×133(H)
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
【ねじ】壁側PJ1/2”、取付側(オス×メス)G1/2”×Rp1/2”。
用途固定コマ仕様。
材質青銅
呼び13
設置寸法(mm)96×66
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA432RV-4
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
二条ねじスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。
材質青銅
ねじサイズPJ1/2”
設置寸法(mm)80×85.5
1個
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
固定コマ仕様。凍結防止付き。
質量(g)594
ねじ径PJ1/2”
呼び13
パイプ長(mm)170
設置寸法(mm)250×186 (奥行×高さ)
1個(1個)
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
節水コマ。
材質青銅
質量(g)560
ねじ径PJ1/2
呼び13
設置寸法(mm)80×150
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。胴長タイプ。水用。
材質本体:青銅 / 吐水口:真鍮
タイプ【吐水】整流
ねじ径PJ1/2”
設置寸法(mm)110×59
1個(1個)
¥5,150
税込¥5,665
翌日出荷
材質青銅
質量(g)1010
ねじ径PJ1/2
取付穴径(Φmm)【水栓】27±2
呼び径(Φmm)13
設置寸法(mm)66×120×197
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
手を洗い、口をゆすぎ終わる頃には、ハンドルはきれいになり洗った手を汚さずに止水できます。
材質黄銅
ねじ径PJ1/2"
取付穴径(Φmm)22~38
取付厚(mm)5~35
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
材質黄銅
ねじ径PJ1/2"
取付穴径(Φmm)22~28
取付厚(mm)5~35
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。