付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。
質量(g)525
電源DC 12V
電源コード(m)3.3
連続使用時間(分)10
ホース長さ(mm)エア:400
サイズ(mm)136×123×56(H)
最大圧力(kPa)450
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
質量(g)68
切替方式2方向
規格EXA
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.05(水圧にて)
周囲温度(℃)-5~55
アズワン品番64-7820-99
1個
¥5,540
税込¥6,094
8日以内出荷
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-35
ねじサイズRc1"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0
材質(ボール)SUS304(2BSCS13A)
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)CAC911
アズワン品番64-7855-83
ねじサイズRc1"
材質(コア)変性PPE
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
。適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
材質SUS304(SCS13)
アズワン品番64-7855-03
ねじ径Rc1”
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462DV-10
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
材質フロントフェルール:SUS316、バックフェルール:SUS316
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)厚み0.71mm:73.00、厚み0.89mm:92.81、厚み1.00mm:104.15
使用温度(℃)-196~360
使用流体水・油・ガス・化学薬品
アズワン品番64-7848-19
ねじサイズG1/4"
チューブ外径(inch)1/2”
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7838-45
1枚
¥770
税込¥847
翌日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7836-05
1枚
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-42
ねじサイズRc3/4"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7838-54
1枚
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)44
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/4"
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)31
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-78
最小穴径(mm)Φ8
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-11
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-40
ねじサイズRc3/8"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-39
ねじサイズRc1/4"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)44
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG3/8"
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):40●呼び径(B呼称):1-1/2"●外径(mm):140●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収
アズワン品番65-9259-82
1本
¥17,500
税込¥19,250
8日以内出荷
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-41
ねじサイズRc1/2"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7836-14
1枚
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)45.5
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG1/2"
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-10
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-14
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-13
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-12
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-09
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0.mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!●アース付
アズワン品番65-9286-23
1台
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×2芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無
アズワン品番65-9286-17
1台
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.8kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●アース無●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
アズワン品番65-9286-18
1台
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)540
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-72
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)540
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)5
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)25(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-71
1個
¥8,340
税込¥9,174
当日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)540
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-70
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)540
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-69
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
材質(本体)アルミ
最高使用圧力(MPa)1.4
使用流体圧縮空気
質量(g)600
切替方式2方向
使用温度範囲(℃)-20~60
電圧(V)AC200
材質(シール)NBR
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)2.1(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-96
1個
¥6,390
税込¥7,029
3日以内出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1260
切替方式5方向
規格4F510-15
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-80
流量10.0C
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1260
切替方式5方向
規格4F510-10
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-78
流量10.0C
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1260
切替方式5方向
規格4F510-15
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-81
流量10.0C
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。