配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「vp管 25」の検索結果
形状パイプ
呼び径(A)25A
エスコ品番EA471CP-25
1個
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)25A
エスコ品番EA471EP-25
1個
¥4,260
税込¥4,686
当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)使用材料:1.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
提灯式吊バンド
用途VP管用
材質SUS304
呼び径(A)25
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)32
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
厚さ(mm)使用材料:1.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
種類吊りバンド
材質スチール製、電気亜鉛メッキ
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:1.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)25
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)34
1個
¥620
税込¥682
当日出荷
蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
使用ボルトM6×20
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド
材質スチール製、電気亜鉛メッキ
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8.0
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
用途塩ビ管・VP管用
材質塩化ビニール
呼び径16
適合径(Φmm)22
ねじ穴(Φmm)5
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管にそのまま接続!
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。