配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「SF-50」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。
耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。
食品衛生法適合。
内径(Φmm)50
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質PVC
外径(Φmm)63
色透明
長さ(m)40
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
最高使用圧力(MPa)0.3
トラスコ品番731-0358
質量(kg)62
使用温度範囲(℃)0~70
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(40m)
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
材質PVC
トラスコ品番814-6325
質量(kg)2
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~70
内径(Φmm)50
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)63
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。
耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。
食品衛生法適合。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。