特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。 材質本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR 2018年トラスコ掲載ページ3 0306
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング分岐カップリング(高圧用)
空気分岐集合配管用です。
用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。 仕様取入口:1 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体高圧縮空気 分岐数2 取出口2
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途エアーホースの分岐中継に。 仕様取入口:BLY型プラグ トラスコ品番252-1392 材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 相手側取付サイズ20型ソケット 分岐数3 適合カプラ20型 取出口BLK型ソケット
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
材質シール材質:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング二股カップリング ロータリー式
ロータリー式でカップリングが360°自在に回転
用途●空気分岐集合配管用。 適合流体空気 分岐数2分岐・スイベル仕様 最大使用圧力(MPa)1 材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) ドレン排出口BLK20 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) ソケットワンプッシュ式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ヤマトエンジニアリングポータブルラインカップリング
持ち運びが容易です。
用途エアホースの分岐中継に。 仕様取入口:BLY型プラグ トラスコ品番252-2860 材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 分岐数6 取出口BLY型ソケット
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

持ち運びが容易です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。エアーホースの分岐中継に。 仕様取入口:BHY型プラグ トラスコ品番252-2863 材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2.5 相手側取付サイズ高圧用ソケット 分岐数6 適合カプラ高圧 取出口BHY型ソケット
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ヤマトエンジニアリングマスターボディ 20型プラグ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ トラスコ品番855-8564 形状20型プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番855-8559 形状ワンプッシュソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ヤマトエンジニアリングマスターボディ Φ9タケノコ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8561 形状Φ9タケノコ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ヤマトエンジニアリングマスターボディ ナット
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8562 形状Φ6.5xΦ10ホース用 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ヤマトエンジニアリングマスターボディ メネジ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番855-8569 形状ワンプッシュソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
649 税込714
翌々日出荷

目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番855-8576 形状ワンプッシュソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
649 税込714
翌々日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) 6.5×10ナット
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8577 形状Φ6.5xΦ10ホース用 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
289 税込318
翌々日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) 6.5×10ナット
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8570 形状Φ6.5xΦ10ホース用 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
249 税込274
翌々日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8567 形状1/2”メネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 ねじ径Rc1/2 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
309 税込340
翌々日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) Φ9タケノコ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8572 形状Φ9タケノコ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
199 税込219
翌々日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) R1/2オネジ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8566 形状1/2”オネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 ねじ径R1/2 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
349 税込384
翌々日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) Φ9タケノコ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8565 形状Φ9タケノコ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
199 税込219
翌々日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) R1/4オネジ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8573 形状1/4”オネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 ねじ径R1/4 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
199 税込219
翌々日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) Rc1/4メネジ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8574 形状1/4”メネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 ねじ径Rc1/4 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
199 税込219
翌々日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) 20型プラグ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ トラスコ品番855-8575 形状20型プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
199 税込219
翌々日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) 20型プラグ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ トラスコ品番855-8568 形状20型プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
189 税込208
翌々日出荷