ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。S3/4-M3/4にはスプリングはありません。
形状コネクタ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+100℃
ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類G
使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+100℃
ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。
形状FSスィーベルナットメスコネクタ
質量(g)193
使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100
寸法L(mm)189
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類G
寸法C(mm)14
寸法D2(mm)19.8
使用流体空気
寸法I(mm)9.5
寸法d1(mm)10.2
適合チューブナイロンチューブ型式S1/2
ねじサイズ(T)G1/2
チューブ挿入長さF(mm)29
二面幅H1(mm)24
二面幅H2(mm)27
二面幅H3(mm)27
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。