特価
本日8月19日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~+80 負圧性能(kPa)-99.975
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状コネクタ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状パネルタッチコネクタ 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃ ワッシャー厚さ(mm)1.6
1袋(5個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状エルボブロック 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.4 質量(g)5.5 最高温度範囲(℃)-40~+80 負圧性能(kPa)-99.975
1袋(10個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

形状スイーベルナットメスコネクタ 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
特価
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
1個ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質スチール 仕様ストレート 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-55~120 適合流体鉱物性一般作動油 接続ねじ種類G
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)