64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)14 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)42 最高衝撃圧力(MPa)13.2
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称04 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)10.4 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)42 最高衝撃圧力(MPa)13.2
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称02 内径(Φmm)3.6 外径(Φmm)8.3 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)20 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)72 最高衝撃圧力(MPa)25
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称08 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)17.4 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)42 最高衝撃圧力(MPa)13.2
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称08 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)17.4 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)42 最高衝撃圧力(MPa)13.2
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12 内径(Φmm)19.0 外径(Φmm)26.2 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)36 最高衝撃圧力(MPa)12.5
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)16.1 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)18 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)65 最高衝撃圧力(MPa)22.5
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)16.1 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)18 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)65 最高衝撃圧力(MPa)22.5
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)12.4 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)20 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)72 最高衝撃圧力(MPa)25
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外径小。軽量
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)16 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)24 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)70 最高衝撃圧力(MPa)30
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称04 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)12.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)30 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)90 最高衝撃圧力(MPa)37.5
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)14 最高使用圧力(MPa)14 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 最高衝撃圧力(MPa)17.5
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外径小。軽量
呼称08 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)18.8 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)42 最高衝撃圧力(MPa)13.2
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外径小。軽量
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)15.1 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)42 最高衝撃圧力(MPa)13.2
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外径小。軽量
呼称04 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)11.1 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)42 最高衝撃圧力(MPa)13.2
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称08 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)17.4 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)42 最高衝撃圧力(MPa)13.2
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)14 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)42 最高衝撃圧力(MPa)13.2
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)14 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)42 最高衝撃圧力(MPa)13.2
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)19.9 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)16 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)58 最高衝撃圧力(MPa)20.0
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26.2 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)13 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)38 最高衝撃圧力(MPa)16.3
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外径小。軽量
呼称08 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)19.8 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)20 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)60 最高衝撃圧力(MPa)25
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称04 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)10.4 最高使用圧力(MPa)14 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 最高衝撃圧力(MPa)17.5
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外径小。軽量
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)15.1 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)42 最高衝撃圧力(MPa)13.2
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12 内径(Φmm)19.0 外径(Φmm)26.2 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)36 最高衝撃圧力(MPa)12.5
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)19.9 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)16 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)58 最高衝撃圧力(MPa)20.0
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)16.1 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)18 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)65 最高衝撃圧力(MPa)22.5
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)12.4 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)20 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)72 最高衝撃圧力(MPa)25
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称02 内径(Φmm)3.6 外径(Φmm)8.3 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)20 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)72 最高衝撃圧力(MPa)25
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称02 内径(Φmm)3.6 外径(Φmm)8.3 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)20 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)72 最高衝撃圧力(MPa)25
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26.2 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)13 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)38 最高衝撃圧力(MPa)16.3
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外径小。軽量
呼称08 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)19.8 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)20 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)60 最高衝撃圧力(MPa)25
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外径小。軽量
呼称08 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)19.8 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)20 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)60 最高衝撃圧力(MPa)25
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外径小。軽量
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)16 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)24 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)70 最高衝撃圧力(MPa)30
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称04 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)12.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)30 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)90 最高衝撃圧力(MPa)37.5
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)14 最高使用圧力(MPa)14 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 最高衝撃圧力(MPa)17.5
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称04 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)10.4 最高使用圧力(MPa)14 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 最高衝撃圧力(MPa)17.5
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称04 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)10.4 最高使用圧力(MPa)14 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 最高衝撃圧力(MPa)17.5
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外径小。軽量
呼称08 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)18.8 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)42 最高衝撃圧力(MPa)13.2
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外径小。軽量
呼称06 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)15.1 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)42 最高衝撃圧力(MPa)13.2
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外径小。軽量
呼称04 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)11.1 使用温度範囲(℃)-40~+100 最高使用圧力(MPa)10.5 適合流体鉱物性一般作動油 最小破壊圧力(MPa)42 最高衝撃圧力(MPa)13.2
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)