クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタニッタ当日出荷から5日以内出荷
形状スイーベルナットメスコネクタ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
ソケットエコー化成税込¥4,398~¥3,998~
組フタINAX(LIXIL)税込¥9,678~¥8,798~