5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレージングプレート式熱交換器 アルファ・ラバル 動画あり
【ブレージングプレート式熱交換器】。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
材質伝熱板:SUS316・ろう材:銅・その他:SUS316 適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体 RoHS指令(10物質対応)対応 設計温度(℃)150/-100
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オールステンレスプレート式熱交換器 アルファ・ラバル 動画あり
【オールステンレスプレート式熱交換器】。ステンレス製プレートを、ステンレス相当材で溶融接合により一体化した熱交換器です。銅フリー、高耐食、他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
材質伝熱板:SUS316 / ろう材:ステンレス相当材 適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、ステンレス素材に対し腐食性のない流体 RoHS指令(10物質対応)対応 設計温度(℃)225/-196
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバル 動画あり
アルファ・ラバルガスケットプレート式熱交換器
RoHS
【ガスケット式プレート式熱交換器】
材質伝熱板:SUS316 / ガスケット:NBR 適合流体一般作動油、清水、温水等 ステンレス,ガスケットに対して腐食性のない流体 RoHS指令(10物質対応)対応 設計圧力(MPa)0.6 設計温度(℃)60
1個
569,800 税込626,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバル 動画あり
プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。 各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます
用途空調、一般産業、油圧の冷却 材質伝熱板:SUS316 最高使用圧力(MPa)1.6 寸法(横×縦)(mm)配管取合:60×357 材質(ガスケット)NBR ねじサイズR1-1/4" 取扱説明書(3.39MB) 設計温度(℃)80/0(最高/最低)
1台
399,800 税込439,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバル 動画あり
プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。 各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます
用途空調、一般産業、クーラントの冷却 材質伝熱板:SUS316 最高使用圧力(MPa)1.6 寸法(横×縦)(mm)配管取合:50×298 材質(ガスケット)NBR ねじサイズR3/4" 取扱説明書(3.39MB) 設計温度(℃)80/0(最高/最低)
1台
259,800 税込285,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)