喰込ジョイント用ナット NB型シンコー[継手]6日以内出荷
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用関連資料※詳細資料(0.3MB) ※詳細資料(0.5MB)
ロックナット NUT型シンコー[継手]6日以内出荷から7日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43使用温度範囲(℃)-20~150材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
リングナット RN型シンコー[継手]6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.3MB)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3