配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「真空計 アナログ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。
継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。
アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。
別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。
DPSシリーズのダイヤフラム部(型式:DPS-P)と一緒にご使用ください。(本製品単体では圧力測定できません。)
DPS-PはチューブポンプFWシリーズのディスポ部分としてもご使用できます。
仕様アンプ部
材質(接液部)ポリカーボネート
定格圧力(MPa)0~300kPa
電源電圧DC12~24±10%
ケーブル長(m)2
精度±5%F.S.(at25℃)
アナログ出力DC4~20mA
耐圧(MPa)1.2
環境温度範囲(℃)(流体)20~30
アズワン品番4-2578-11
接続形状ルアーロック
消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
1個
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。