3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インラインタイプで省スペースに取り付けすることができます。デットスペースを極力抑えた流路構造により、内部の容積量を最小限に対応しています。
アナログ出力DC4~20mA 消費電流MAX30mA 精度±1%F.S 電源電圧DC24V±10% 防塵防水性能IP65準拠 材質(接液部)サファイア、PTFE
1個
76,980 税込84,678
62日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。 継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。 アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。 別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。
仕様アンプ部 材質(接液部)ポリカーボネート 定格圧力(MPa)0~1MPa 電源電圧DC12~24±10% ケーブル長(m)2 精度±5%F.S.(at25℃) アナログ出力DC4~20mA 耐圧(MPa)1.2 接続ルアーロック 環境温度範囲(℃)(流体)20~30 アズワン品番4-2578-12 消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
1個
109,800 税込120,780
14日以内出荷

流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。 継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。 アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。 別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。 DPSシリーズのダイヤフラム部(型式:DPS-P)と一緒にご使用ください。(本製品単体では圧力測定できません。) DPS-PはチューブポンプFWシリーズのディスポ部分としてもご使用できます。
仕様アンプ部 材質(接液部)ポリカーボネート 定格圧力(MPa)0~300kPa 電源電圧DC12~24±10% ケーブル長(m)2 精度±5%F.S.(at25℃) アナログ出力DC4~20mA 耐圧(MPa)1.2 環境温度範囲(℃)(流体)20~30 アズワン品番4-2578-11 接続形状ルアーロック 消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷