配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアーダスター 吸引」の検索結果
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。
機種により約2~20倍の風量をブローできます。
広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
目盛による調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り
吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙
搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体
水切り:各種棒形状(内径を通過)
吸引+ブロー:薬液噴霧
トラスコ品番161-0323
全長(mm)97.1
材質/仕上ステンレス
質量(g)1240
口径(Φmm)最小30
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
ノズル口径(Φmm)Φ38
最大使用圧力(MPa)1
空気消費量(NL/min)868~1755(目盛10の時)
外径(mm)最大 Φ69.8
ノズル取付口NPT-3/8
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。
機種により約2~20倍の風量をブローできます。
広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り
吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙
搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体
水切り:各種棒形状(内径を通過)
吸着:ロボットハンド
吸引+ブロー:薬液噴霧
トラスコ品番161-0288
全長(mm)75.7
材質/仕上ステンレス
質量(g)180
口径(Φmm)最小10
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
ノズル口径(Φmm)Φ12.7
最大使用圧力(MPa)1
空気消費量(NL/min)290~587
外径(mm)最大 Φ33.8
ノズル取付口NPT-1/8
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。