2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水切り用ノズル:エアワイパーです。 中空ノズルの中心部に水切り材を通します。 中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。 水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。 ブロー強さを調整できます。(目盛調整式) 水を通し、洗浄ノズルとして使用することも可能です。
用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。 全長(mm)36 口径(Φmm)最小10 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 ノズル口径(Φmm)10 空気消費量(NL/min)58~118(目盛1の時) 外径(mm)37 ノズル取付口Rc1/8
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切り用ノズルです。中空ノズルの中心部に水切り材を通します。中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。ブロー強さを調整できます。(目盛調整式)
用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。 材質アルミ 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)