配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「圧力計 0.05MPa」の検索結果
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
付属品オートドレン付き
概略質量(kg)0.9
使用圧力(MPa)0.05~1.0
ドレン貯留量(cm3)80
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
標準装備品圧力計、ブラケット
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
使用流体空気
使用圧力(MPa)1.0以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
標準装備品圧力計、ブラケット
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
使用流体空気
使用圧力(MPa)1.0以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。