特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一段圧縮機と比較して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率も良く豊富な空気量が得られます。 断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。 高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広い。 インバータ搭載形(WAIシリーズ) インバータによる圧力制御運転により、最大12%の省エネ効果 ※稼働率42% 圧力1.1MPa 圧力一定運転時(自社同機種での比較) 従来品よりも部品点数を減らし、点検箇所の削減。 50Hz及び60Hz仕様が共通となりました。 消耗品であるコンダクタ(電磁開閉器)の削除によりメンテの費用低減。 通常運転(ON-OFF運転)(断続運転)と圧力一定運転(連続運転)を手動切替スイッチにて容易に切替可能。
用途自動車整備(タイヤの充填・脱着等)、ガソリンスタンド、0.95MPa以上の空気圧を必要とする。工場用空気源・機械等の作動用。 制御方式圧力開閉器式 回転速度(min-1[r.p.m])890
1台
1,398,000 税込1,537,800
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自動車整備(タイヤの空気・脱着等)、ガソリンスタンド、0.99MPa以上の空気圧を必要とする工場用空気源、機械等の作動用に使われ設置場所の狭いところに適します。 制御方式圧力開閉器式
1台
689,800 税込758,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)