3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
付属品オートドレン付き 概略質量(kg)0.9 使用圧力(MPa)0.05~1.0 ドレン貯留量(cm3)80 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 標準装備品圧力計、ブラケット
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士コンプレッサーフィルタ付減圧弁
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士コンプレッサー減圧弁
使用流体空気 使用圧力(MPa)1.0以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)