関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力0.5MPaのネジ込み型ラインフィルタです。 オプションでマグネットが装着できます。 インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

最高使用圧力0.5MPaネジ込み低圧ライン用フィルタです。 オプションでマグネットが装着できます。 インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
3,798 税込4,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。
ろ過材の種類金網(SUS)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

アルミニウム合金製のハウジングとステンレス金網式エレメント、インジケータ及びリリーフ弁から構成されたケース付フィルタです。 横型ですので上部に空間がなくともエレメントは水平方向に抜きだす事ができます。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。 U形(目視)インジケータは標準装備です。オプションで、マイクロスイッチ及びマグネットが取付られます。
ろ過材の種類金網(SUS)
1個
6,898 税込7,588
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。 下抜式のT形フィルタです。 相フランジはオプションです。
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 小型の為、取付けスペースが非常に少なくて経済的です。 リリーフ弁、インジケータは取付きません。
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
1,998 税込2,198
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベストセラーUシリーズの高圧モデル。上抜き式の為、エレメントの交換が容易。インジケータ、リリーフ弁など豊富な装備品が選択可能。他のUシリーズとエレメントは共通
用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。 仕様リリーフ弁無し、相フランジ無し 接続口径(Rc)11/2(40A) 最高使用圧力(MPa)0~21 ろ過精度(μm)金網(SUS):20 適合流体一般鉱物油 マグネット付き 流れ方向左→右 インジケータ目視式 取り合いRcねじ込み式
1個
119,800 税込131,780
27日以内出荷

最高使用圧力1MPa インパルス試験1MPa×107回 タンク上面に直接取付けるフィルターです。 ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。 TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。 マニホールド取付形です。 マニホールドの面精度はRa1.6以下としてください。 取付ボルトには六角穴付ボルト(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 マニホールド型上抜式で、エレメント交換が容易です。 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。 TM型、GM型、TMA型は、エレメントが共通です。 オプションにマニホールド型のリバースフローバルブも取付可能です。 マニホールドの面精度はRa1.6()以下としてください。 取付ボルトは六角穴付ボルトを(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
口径15A ろ過材の種類一般ろ紙
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンク上面に直接取付けるフィルタです。 縦型で上抜きの為エレメント交換点検等にケースからの油の流出はありません。 エレメントはステンレス金網60,100,150,200メッシュを標準としています。 ネジ込み、フランジ(オプション)のいずれの配管接続も可能です。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締め付けてください。 リリーフ弁(オプション)の開弁圧力は40kPa インジケータ(オプション)は、負圧検知の目視式、電気接点式(作動圧力30kPa)が取付けられます。
ろ過材の種類金網(SUS)
1個
6,898 税込7,588
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ケース付サクションフィルタの内部にエアー溜りを起こさない形状と流れやすい構造にしました。 可変容量ポンプ用のサクションフィルタとして最適です。 外装マグネットは、摩耗磁性粉を効率よく吸着しますのでポンプ、スプール等の寿命を伸ばします。 マグネットの清掃は、外装式のため短時間に清掃できます。 インジケータ(オプション)は、フィルタ出口側(ポンプ入口側)の負圧を検出します。種類としては目視式と電気接点式が設定できます。 リリーフ弁(オプション)は、差圧にて作動し、エレメント下側に取付られます。 エレメントは、ステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。
ろ過材の種類金網(SUS)
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

最高使用圧力25MPa インパルス試験25MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ及びリリーフ弁の関係は、下記仕様になります。 マニホールド取付形です。 対応取付面規格JOHS121(日本油圧工業規格油圧用2ポート制御弁の取付面) GF-03:P-AG-06-2-A GF-06:P-AH-08-2-A マニホールドの面粗度はRa1.6以下としてください。 取付ボルトは六角穴付ボルト(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。 サイズGF-03:M10×70GF-08:M12×100 GF-06:M10×80 フィルタ本体にはドレンプラグが設けてありませんので、取り付けられるマニホールドブロックに設けてください。 本体はリン酸マンガン被膜処理を施してあります。
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
5,298 税込5,828
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ベストセラーUシリーズの低圧モデルです。 上抜き式の為、エレメント交換が簡単です。 流れ方向は、上部カバーを180°廻すことにより、容易に変更できます。
用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。 仕様[インジケータ]目視式、[リリーフ弁]付、[相フランジ]無、[マグネット]無 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体一般作動油 ろ過材の種類一般ろ紙 ろ過精度(μ)10
1個
23,980 税込26,378
14日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

インラインに装着し、油圧回路中の油清浄度を保つことで油圧機器への異物混入を防ぎます。上抜き式でエレメント交換が容易です。配管方式はねじ込み形(フランジ形はオプション)です。流れ方向は、上部カバーを180°回すことにより、容易に変更できます。一般作動油用に。
仕様●口径:Rc1/2●全長(mm):221●全幅(mm):115●標準流量(L/min):44●最高使用圧力:3.5MPa●ろ過精度:10ミクロン●目視式インジケータ、リリーフ弁付●原産国:日本●コード番号:385-7375 アズワン品番67-2356-12
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

インラインに装着し、油圧回路中の油清浄度を保つことで油圧機器への異物混入を防ぎます。上抜き式でエレメント交換が容易です。配管方式はねじ込み形(フランジ形はオプション)です。流れ方向は、上部カバーを180°回すことにより、容易に変更できます。一
仕様●口径:Rc3/8●全長(mm):221●全幅(mm):115●標準流量(L/min):25●最高使用圧力:3.5MPa●ろ過精度:10ミクロン●目視式インジケータ、リリーフ弁付●原産国:日本●コード番号:385-7374 アズワン品番67-2356-11
1個
27,980 税込30,778
当日出荷