配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアコン ゲージ」の検索結果

特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(APX-900:1.2馬力、APX-1300:1.5馬力)。本体に圧力計と圧力調整バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調整できます。自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンク内の空気圧力を0.78から0.59MPaの範囲に制御します。
用途スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーカッター、エアー釘打ち機(500mm以下)、各種空気入れに(タイヤ、ボール、ゴムボートなど)。 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 騒音値(dB)75 吐出圧力(MPa)0.8
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利!。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。エアブラシによる塗装作業に最適。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。ファンが搭載されておりモーターの冷却が可能。圧力計、エアーフィルター、圧力調整バルブ付き。オイルフリー。低ノイズ。エアブラシ付属。エアーホース付属。
用途エアーコンプレッサー:各種専用のエアブラシを使用することでイラスト、クラフト塗装(ホビー/プラモデル/フィギュアなど)、ネイル、ボディペイントなど広く使用できます。付属エアブラシ:塗装、イラスト・アート用です。 幅(mm)255 質量(kg)3.9 容量(mL)エアブラシ液体カップ:7 高さ(mm)205 奥行(mm)135 出力(馬力)約1/10 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.4 定格電圧(V)AC100 長さ(cm)エアーホース:180 方式オイルレスピストン方式 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)77/91 最高圧力(MPa)0.4 電源コード(m)2 潤滑方式オイルレス 定格時間(分)30 空気吐出量(L/min)20~23 再起動圧力(MPa)0.3 作動音(dB)47 ノズル径(Φmm)エアブラシ:0.3 供給口エアー:PT1/8オスネジ
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷