配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「押しボタン エア」の検索結果
関連キーワード
外した時に液ダレを防ぐノンスピルタイプです。流路への空気の混入もきわめてわずかです。
仕様ボディオネジ1/4-28
材質【本体・弁】ガラスファイバー入りPP・PEEK・PP、プッシュボタン:PEEK、スプリング:SUS316、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム)
使用温度範囲0~49℃
使用圧力真空~0.1MPa
アズワン品番67-5214-05
適合厚さ(mm)【パネルマウント、パネルマウントタイプ】 約1.3~約7.3、パネル孔径:約Φ12.7
1袋(25個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。