6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親指操作のラッチ構造で、片手での操作が可能です。 接続部の一体化成型。 「カチッ」という音で確実に接続します。 PMC12シリーズと互換性があります。 漏れに繋がるリスクが少なく、組みつけ、設置時間を短縮させます。 主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニング
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:ステンレス●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:1/8NPT●色:白(ナチュラル)●主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニング アズワン品番67-4946-50
1袋(25個)
16,300 税込17,930
欠品中

外した時に液ダレを防ぐノンスピルタイプです。流路への空気の混入もきわめてわずかです。
仕様ボディオネジ1/4-28 材質【本体・弁】ガラスファイバー入りPP・PEEK・PP、プッシュボタン:PEEK、スプリング:SUS316、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム) 使用温度範囲0~49℃ 使用圧力真空~0.1MPa アズワン品番67-5214-05 適合厚さ(mm)【パネルマウント、パネルマウントタイプ】 約1.3~約7.3、パネル孔径:約Φ12.7
1袋(25個)
159,800 税込175,780
欠品中

プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。 接続部の一体化成型。 金属部の李出がありません。 ご操作の防止。 漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。 主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:アセタール●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:3/8●NPT色:本体/白、ラッチ/チャコールグレー●主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー アズワン品番67-0320-49
1袋(25個)
19,700 税込21,670
欠品中

プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。 接続部の一体化成型。 金属部の露出がありません。 誤操作の防止。 漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。 主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:アセタール●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:3/8NPT●色:本体/白、ラッチ/チャコールグレー●主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー アズワン品番68-4132-40
1袋(25個)
23,600 税込25,960
73日以内出荷

Colder Products Company1/16HB NV INSERT 250個
ひねって着脱が可能です。 偶発的な切断を防止します。 自由なカップリングの回転が出来ます。 チューブの捩れを無くします。 突然のはずれを防止します。 ポリカーボネート製
仕様●内径1.6mm●使用圧力:真空~0.69MPA●重量:0.00083kg●淡い紫色●全長:19.1mm●最大径:12.2mm●使用温度範囲:-40~121℃●主部品:ポリカーボネ-トUSP CLASSⅣ●ロッキングスリーブ:ポリカーボネート●Oリング:NBR アズワン品番67-5308-68
1袋(250個)
252,000 税込277,200
欠品中

強酸性または腐食性のある化学薬品との併用は推奨されていません。パネル取り付けフェルールカップリング
仕様●ホースコネクタの種類:ホーステールカップリング●バルブ付き:なし●カップリングコネクタ 方向:ストレート●ホース内径:1/8インチ●最大使用圧力:8.3バール●ボディ材質:アセタール●コード番号:764-2761 アズワン品番65-7890-37
1個
4,698 税込5,168
欠品中

おすすめ人気ランキング